Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KE SAFETY M9600-LED A Varoitusvilkku Oranssi 120 Watt | AC8AGZ 39F103

K E SAFETY M9600-LED Varoitusvalo, keltainen 120 wattia

Varastossa
Tuote: AC8AGZ Malli: M9600-LED ARistiviite: 39F103

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€191.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroituskeila
korinvärisetKeltainen
Rungon materiaaliMuovi
VäriKeltainen
Nykyinen piirretty0.45 A vaihtovirta
Syvyys7
Halkaisija6"
Vilkkuu minuutissa70
Korkeus6.5
Vaaka-akselin kiertokiinteä
Kotelopolykarbonaatti
Lampun käyttöikä20,000 tuntia
lampun tyyppiLED
LinssisuunnitteluKupoli
Lens Materialpolykarbonaatti
AsennusRuuvi
Käyttölämpötila.0-50 astetta C
ArvosanaIPX4
Pystyakselin kiertokiinteä
Jännite12-90 VDC
Watts120
Leveys7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.04
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8531200020
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erikoisominaisuudet: Ajoneuvojen LED-vilkkuvaloissa on suljettu piirilevy, käänteinen napaisuus ja jännitepiikkisuojattu. 120 korkeatehoista lediä takaavat maksimaalisen kirkkauden ja etäisyyden.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelokorinvärisetVäriLinssisuunnitteluLens MaterialAsennusKäyttölämpötila.LeveysHinta
KE SAFETY M50B-LED Varoitusvilkku Sininen 5 Led D -kenno | AC8AHB 39F105 M50B-LEDABSsininensininenPyöreä ruuviPMMAMagneettinen-25-54 astetta C2.25€56.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

K E SAFETY M9600-LED Varoitusvalo, keltainen 120 wattia
€191.09 / yksikkö