Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KE SAFETY M50B-LED Varoitusvilkku Sininen 5 Led D -kenno | AC8AHB 39F105

K E SAFETY M50B-LED-varoitusvalo, sininen 5 ledin D-kenno

Varastossa
Tuote: AC8AHB Malli: M50B-LEDRistiviite: 39F105

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroituskeila
korinvärisetsininen
Rungon materiaaliMuovi
Värisininen
Nykyinen piirretty0.28 A vaihtovirta
Syvyys2.25
Halkaisija2.031 "
Vilkkuu minuutissa90, 180
Korkeus4.5
Vaaka-akselin kiertokiinteä
KoteloABS
Lampun käyttöikä20,000 tuntia
lampun tyyppiLED
LinssisuunnitteluPyöreä ruuvi
Lens MaterialPMMA
AsennusMagneettinen
Käyttölämpötila.-25-54 astetta C
Virtalähde(1) D-akku (ei sisälly toimitukseen)
ArvosanaIPX4
Pystyakselin kiertokiinteä
Leveys2.25

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)5.72
Laivan leveys (cm)5.72
HS-koodi8505191000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erikoisominaisuudet: Näkyvä jopa 1 mailiin asti. Timanttileikattu linssi maksimoi kestävyyden ja näkyvyyden nostamatta hintaa. Toimii 120D-kennoisella akulla, joka tarjoaa XNUMX tuntia. ajoajasta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelokorinvärisetVäriLinssisuunnitteluLens MaterialAsennusKäyttölämpötila.LeveysHinta
KE SAFETY M9600-LED A Varoitusvilkku Oranssi 120 Watt | AC8AGZ 39F103 M9600-LED ApolykarbonaattiKeltainenKeltainenKupolipolykarbonaattiRuuvi0-50 astetta C7€191.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

K E SAFETY M50B-LED-varoitusvalo, sininen 5 ledin D-kenno
€56.86 / yksikkö