Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KE SAFETY M7600-LED B -varoituspelti 12-90V DC 4 watin sininen | AC8AGX 39F101

K E SAFETY M7600-LED B Varoitusvalo 12-90V DC 4 wattia sininen

Varastossa
Tuote: AC8AGX Malli: M7600-LED BRistiviite: 39F101

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€118.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroituskeila
Ampeeria0.4
korinvärisetsininen
Rungon materiaaliMuovi
Värisininen
Nykyinen piirretty0.13 - 0.20 A vaihtovirta
Syvyys5
Halkaisija3.25 "
Vilkkuu minuutissa84, 80, 100, vaihtelee, 120, 140
Korkeus4.35
Vaaka-akselin kiertokiinteä
KoteloABS Plastic
Lampun käyttöikä26,000 tuntia
lampun tyyppiLED
LinssisuunnitteluKupoli
Lens Materialpolykarbonaatti
AsennusRuuvi
Käyttölämpötila.-30-50 astetta C
Virtalähde12 - 90 VDC
ArvosanaIP66
Pystyakselin kiertokiinteä
Jännite12-90 VDC
Watts4
Leveys5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
Laivan korkeus (cm)11.05
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8531200020
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Ajoneuvojen LED-valaisimissa on suljettu piirilevy, käänteinen napaisuus ja jännitepiikki on suojattu. Useita salamakuvioita voidaan helposti valita vaihtamalla virranhallintalevyn hyppyjohtoa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliArvosanakorinvärisetVäriWattsLeveysNykyinen piirrettySyvyysHalkaisijaHinta
KE SAFETY M490-LED DCAP -varoituspelti 12-90V DC Amber | AC8AGR 39F095 M490-LED DCAPIP67KeltainenKeltainen530.18 - 0.24 A vaihtovirta32.25 "€135.80
KE SAFETY M490-LED DCBP -varoitusvalo 12-90V DC Sininen | AC8AGT 39F096 M490-LED DCBPIP67sininensininen530.18 - 0.24 A vaihtovirta32.25 "€119.45
KE SAFETY M490-LED DC A -varoituslaipan keltainen | AC8AGU 39F097 M490-LED DC AIP67KeltainenKeltainen530.18 - 0.24 A vaihtovirta42.25 "€128.65
KE SAFETY M490-LED DC B -varoituslaippa sininen | AC8AGV 39F098 M490-LED DC BIP67sininensininen530.18 - 0.24 A vaihtovirta42.25 "€111.90
KE TURVALLISUUS M7600-LED A Varoitusanturi 12-90V DC 4 watin keltainen | AC8AGW 39F099 M7600-LED AIP66KeltainenKeltainen450.13 - 0.20 A vaihtovirta53.25 "€136.92
KE SAFETY M7600-LED R -varoitusvalo 12-90V DC 4 watin punainen | AC8AGY 39F102 M7600-LED RIP66punainenpunainen450.13 - 0.20 A vaihtovirta53.25 "€116.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

K E SAFETY M7600-LED B Varoitusvalo 12-90V DC 4 wattia sininen
€118.77 / yksikkö