Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KE SAFETY M100B-LED Varoitus Vaaleansininen magneettisella pohjalla | AC8AFY 39F078

K E SAFETY M100B-LED Varoitus Vaaleansininen Magneettisella pohjalla

Varastossa
Tuote: AC8AFY Malli: M100B-LEDRistiviite: 39F078

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen turva-/varoitusvalo
korinvärisetsininen
Rungon materiaaliMuovi
Värisininen
Nykyinen piirretty0.16 A vaihtovirta
Syvyys4.38
Halkaisija4 9 / 64 "
Vilkkuu minuutissa60
Korkeus5.5
Vaaka-akselin kiertokiinteä
KoteloABS
Lampun käyttöikä20,000 tuntia
lampun tyyppiLED
LinssisuunnitteluKupoli
Lens Materialpolykarbonaatti
AsennusMagneettinen
Käyttölämpötila.-25-50 astetta C
Virtalähde(2) D-paristot (eivät sisälly toimitukseen)
Pystyakselin kiertokiinteä
Leveys4.38

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)11.13
Laivan leveys (cm)11.13
HS-koodi8530100000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: 360 asteen LED-varoitus- ja turvavalo. Useita salamakuvioita ja integroitu magneettinen pohja. Valokennokytkin sytyttää valon hämärässä ja sammuttaa aamunkoitteessa. Säänkestävä O-rengas suljettu. Käytetään rautateillä, öljyllä, liikenteessä, teräksessä, lentoyhtiössä, kuljetuksissa

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikorinvärisetVäriNykyinen piirrettyHinta
KE SAFETY M100A-LED varoitusvalo oranssi magneettisella pohjalla | AC8AFZ 39F079 M100A-LEDKeltainenKeltainen0.55 A vaihtovirta€78.62
KE SAFETY M100R-LED Punainen varoitusvalo magneettisella pohjalla | AC8AGA 39F080 M100R-LEDpunainenpunainen0.55 A vaihtovirta€75.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

K E SAFETY M100B-LED Varoitus Vaaleansininen Magneettisella pohjalla
€89.37 / yksikkö