Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KE SAFETY KE-HDWL-30 -työvalo suorakulmainen Led 9 / 64vdc 2-5 / 8 tuuman leveys | AF6RPK 20HJ60

K E SAFETY KE-HDWL-30 työvalo suorakaiteen muotoinen led 9/64vdc 2-5/8 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AF6RPK Malli: KE-HDWL-30Ristiviite: 20HJ60

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€220.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätyövalo
PohjamateriaaliaTeräs
Nykyinen piirretty1.6A
Syvyys2.75 "
Korkeus3.875 "
Kotelon väriMusta
KoteloAlumiini
lampun tyyppiLED
Pituus5"
Linssin väriPoista valinta
LinssisuunnitteluSuorakulmainen
Lens Materialpolykarbonaatti
Valoteho2900 lm
AsennusPintakiinnike
Jännite9 ja 64
Leveys2.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8513100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen piirrettyPituusValotehoHinta
KE SAFETY KE-HDWL-60 -työvalo suorakulmainen 9 / 64vdc 2-5 / 8 tuuman leveys | AF6RPL 20HJ61 KE-HDWL-603.2A8 13 / 32 "5100 lm€308.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

K E SAFETY KE-HDWL-30 työvalo suorakaiteen muotoinen led 9/64vdc 2-5/8 tuumaa leveys
€220.01 / yksikkö