Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KE SAFETY KE-HDWL-60 -työvalo suorakulmainen 9 / 64vdc 2-5 / 8 tuuman leveys | AF6RPL 20HJ61

K E SAFETY KE-HDWL-60 työvalo suorakaiteen muotoinen led 9/64vdc 2-5/8 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AF6RPL Malli: KE-HDWL-60Ristiviite: 20HJ61

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€308.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätyövalo
PohjamateriaaliaTeräs
Nykyinen piirretty3.2A
Syvyys2.75 "
Korkeus3.875 "
Kotelon väriMusta
KoteloAlumiini
lampun tyyppiLED
Pituus8 13 / 32 "
Linssin väriPoista valinta
LinssisuunnitteluSuorakulmainen
Lens Materialpolykarbonaatti
Valoteho5100 lm
AsennusPintakiinnike
Jännite9 ja 64
Leveys2.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3275
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8513100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen piirrettyPituusValotehoHinta
KE SAFETY KE-HDWL-30 -työvalo suorakulmainen Led 9 / 64vdc 2-5 / 8 tuuman leveys | AF6RPK 20HJ60 KE-HDWL-301.6A5"2900 lm€220.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

K E SAFETY KE-HDWL-60 työvalo suorakaiteen muotoinen led 9/64vdc 2-5/8 tuumaa leveys
€308.96 / yksikkö