KE SAFETY KE-125 KRS Pysyvä kiinnityslippu Punainen | AC8AHE 39F115

K E SAFETY KE-125 KRS pysyvä kiinnityslippu punainen

Varastossa
Tuote: AC8AHE Malli: KE-125 KRSRistiviite: 39F115

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€394.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPysyvä vuorilippu
korinvärisetpunainen
Rungon materiaaliMuovi
Väripunainen
Syvyys12
Vilkkuu minuutissa60
Korkeus52.25
Vaaka-akselin kiertokiinteä
KoteloMaalattu metallipohja
Lampun käyttöikä100,000 tuntia
lampun tyyppiLED
LinssisuunnitteluPyöreä ruuvi
Lens Materialpolykarbonaatti
AsennusPultti
Käyttölämpötila.-20-55 astetta C
VirtalähdeAurinko-
Pystyakselin kiertokiinteä
Leveys11

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)132.72
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8541406010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: KE-125-KS tarjoaa 24/7 sinilippuradan suojauksen samalla kun eliminoi ihmisen elementin. Powder-pinnoitettu kestävyyden lisäämiseksi. KE-125-KS: ssä on M787-SOLAR-valo, joka sallii päivittäisen käytön. Tämä kokoontaitettava kyltti on tasainen Gr

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikorinvärisetVäriHinta
KE SAFETY KE-125 KS Pysyvä kiinnityslippu Sininen | AC8AHD 39F114 KE-125 KSsininensininen€380.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

K E SAFETY KE-125 KRS pysyvä kiinnityslippu punainen
€394.22 / yksikkö