Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JW SPEAKER 770 XD -työvalon LED-valopistepalkkikuvio | AH9LBR 40CR61

JW SPEAKER 770 XD työvalo LED-valkoinen pistevalokuvio

Varastossa
Tuote: AH9LBR Malli: 770 XDRistiviite: 40CR61

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€148.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätyövalo
VäriValkoinen
Nykyinen piirretty1.0 - 0.2 A vaihtovirta
Syvyys2.25 "
Korkeus5 13 / 32 "
KoteloLämpöä johtava polykarbonaatti
lampun tyyppiLED
LinssisuunnitteluKohdepalkkikuvio
Lens MaterialUV-säteilyn kestävä polykarbonaatti
AsennusYleismaailmallinen
Virtalähde12V
ArvosanaIP67
Leveys5 43 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5216
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)13.21
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNykyinen piirrettyLinssisuunnitteluVirtalähdeHinta
JW SPEAKER 770 BLU Työvalo LED Sininen 12-48 VAC / DC | AH9LBN 40CR58 770 SININENsininen1.0 - 0.2 A vaihtovirtaTulvapalkkikuvio12-48 VAC / DC€227.77
JW SPEAKER 770 XD -työvalo LED Valkoinen 12-48 VAC / DC | AH9LBP 40CR59 770 XDValkoinen1.0 - 0.2 A vaihtovirtaTulvapalkkikuvio12-48 VAC / DC€153.80
JW SPEAKER 770 XD -työvalo-LED-valkoinen valonsäteen kuvio | AH9LBQ 40CR60 770 XDValkoinen0.1 A vaihtovirtaTulvapalkkikuvio12 - 48 VDC€162.09
JW SPEAKER 770 RED Työvalo LED Punainen 12VAC / DC | AH9LBT 40CR62 770 REDpunainen0.1 A vaihtovirtaKohdepalkkikuvio12 VAC/DC€298.82
JW SPEAKER 770 XD -työvalo LED Valkoinen 1.0 - 0.2A AC | AH9LBU 40CR63 770 XDValkoinen1.0 - 0.2 A vaihtovirtaPuolisuunnikkaan muotoinen palkkikuvio12-48 VAC / DC€145.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JW SPEAKER 770 XD työvalo LED-valkoinen pistevalokuvio
€148.97 / yksikkö