Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JW SPEAKER 527 RED Pysy pois vyöhykkeen valosta, punainen | AH9LBG 40CR52

JW SPEAKER 527 PUNAINEN Säilytysalueen valo LED punainen

Varastossa
Tuote: AH9LBG Malli: 527 REDRistiviite: 40CR52

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€556.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPidä vyöhykevalo poissa
Väripunainen
Nykyinen piirretty1.6 - 0.9 A vaihtovirta
Syvyys4.031 "
Korkeus4.875 "
KoteloXenoy
Lampun käyttöikä40,000 hr.
lampun tyyppiLED
LinssisuunnitteluSuorakulmainen
Lens MaterialLasi
Valoteho670 Lumens
AsennusYleismaailmallinen
Käyttölämpötila.-40 - 149 astetta F
Virtalähde12-24 VAC / DC
ArvosanaIP69K
Leveys10.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4288
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)33.27
Laivan leveys (cm)14.22
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JW SPEAKER 527 PUNAINEN Säilytysalueen valo LED punainen
€556.20 / yksikkö