EATON SL7-L230-A Valomoduuli, Sl7, 70 Mm, Jatkuva LED, 230/240 Vac, Oranssi, Ul Type 4, 4X, 13 | BH6VTA

EATON SL7-L230-A valomoduuli, Sl7, 70 mm, jatkuva LED, 230/240 Vac, keltainen, Ul Type 4, 4X, 13

Tuote: BH6VTA Malli: SL7-L230-A
€156.16 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStacklight-moduuli

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EATON SL7-100-L-RG-24LED Stacklight täydellinen laite, Sl7, 70 mm, jatkuva LED, 100 mm putki, kaksi moduulia | BH6VNG 20PZ63 SL7-100-L-RG-24LED€460.41
EATON SL7-100-L-RAG-24LED Stacklight täydellinen laite, Sl7, 70 mm, jatkuva LED, 100 mm putki, kolme moduulia | BH6VNP 20PZ64 SL7-100-L-RAG-24LED€622.22
EATON SL7-BL230-R valomoduuli, Sl7, 70 mm, vilkkuva ledi, 230/240 Vac, punainen, 2 Hz, Ul Type 4, 4X, 13 | BH6VPB SL7-BL230-R€166.72
Tarjouspyyntö
EATON SL7-BL230-A valomoduuli, Sl7, 70 mm, vilkkuva ledi, 230/240 Vac, keltainen, 2 Hz, yksi, Ul Type 4, 4X, 13 | BH6VPH SL7-BL230-A€166.72
Tarjouspyyntö
EATON SL7-BL230-B valomoduuli, Sl7, 70 mm, vilkkuva ledi, 230/240 Vac, sininen, 2 Hz, yksi, Ul Type 4, 4X, 13 | BH6VPJ SL7-BL230-B€166.72
Tarjouspyyntö
EATON SL7-BL230-W valomoduuli, Sl7, 70 mm, vilkkuva ledi, 230/240 Vac, valkoinen, 2 Hz, One, Ul Type 4, 4X, 13 | BH6VPK SL7-BL230-W€166.72
Tarjouspyyntö
EATON SL7-BL230-Y valomoduuli, Sl7, 70 mm, vilkkuva ledi, 230/240 Vac, keltainen, 2 Hz, Ul Type 4, 4X | BH6VPT SL7-BL230-Y€166.72
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON SL7-L230-A valomoduuli, Sl7, 70 mm, jatkuva LED, 230/240 Vac, keltainen, Ul Type 4, 4X, 13
€156.16 / yksikkö