Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE TMVS-AC termostaattinen sekoitusventtiili, turvasuihku, yksi | CH6GBT

JUSTRITE TMVS-AC termostaattinen sekoitusventtiili, turvasuihku, yksi

Varastossa
Tuote: CH6GBT Malli: TMVS-AC

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,167.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSekoitusventtiili
Ulkosyvyys3"
Ulkopuolinen korkeus5.5 "
Ulkoleveys8.5 "
Sisääntulon koko3 / 4 "
Max. Käyttöpaine125 psi
Veden sisääntulon tyyppiFNPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8

Tuotteen yksityiskohdat:

Nämä venttiilit sekoittavat kuumaa ja kylmää syöttövettä toimittaakseen haaleaa vettä (85 °F / 29 °C) hätälaitteisiin ja vaihteluvälillä 2 - 35.1 GPM 30 PSI:llä (7.6 - 133 LPM 2 BAR G:llä), tässä keskivaiheessa. -tilavuusventtiili riittää yhdelle silmänhuuhtelulle tai kosteussuihkulle. Venttiili voidaan asentaa olemassa oleviin hätäsuihku- tai silmähuuhtelukohteisiin, ja sitä voidaan käyttää sekä kierrättävien että ei-kierrättävien syöttöjärjestelmien lämpötilan säätämiseen. Auttaa täyttämään ANSI Z358.1-2014 ja säätelee tarkasti ulostulolämpötilaa ASSE 1071 -standardien mukaisesti.

Ominaisuudet:

  • Positiivinen kuuman veden katkaisu estää palovamman veden pääsyn sisään, jos kylmän veden syöttö epäonnistuu
  • Integroitu kylmän veden ohitus varmistaa luotettavan kylmän veden toimituksen, jos kuuman veden syöttö katkeaa
  • Tehdasasetus 85 F (29.4 C) mukavuuden varmistamiseksi käytettäessä silmähuuhtelun kanssa, mutta se voidaan asettaa turvallisesti jopa 95 F (35 C) maksimaalisen tehokkuuden saavuttamiseksi käytettäessä vartalopesun kanssa
  • Integroidut patruunan tyylitarkastukset seuloilla estämään takaisinvirtauksen ja suodattamaan roskia pääsemästä venttiiliin
  • Sertifioitu ASSE 1071- ja CSA-standardien mukaisesti

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoHinta
JUSTRITE TMVEF-AC termostaattinen sekoitusventtiili, Silmien/kasvojen pesuasema, pieni kapasiteetti | CH6GBQ TMVEF-AC1 / 2 "€1,168.36
JUSTRITE TMVM-AC termostaattinen sekoitusventtiili, suuri kapasiteetti, turvasuihku | CH6GBR TMVM-AC1"€5,582.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE TMVS-AC termostaattinen sekoitusventtiili, turvasuihku, yksi
€2,167.96 / yksikkö