JUSTRITE TMVM-AC termostaattinen sekoitusventtiili, suuri kapasiteetti, turvasuihku | CH6GBR

JUSTRITE TMVM-AC termostaattinen sekoitusventtiili, suuri kapasiteetti, turvasuihku

Varastossa
Tuote: CH6GBR Malli: TMVM-AC

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,582.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSekoitusventtiili
Ulkosyvyys5.75 "
Ulkopuolinen korkeus8.75 "
Ulkoleveys14 "
Sisääntulon koko1"
Max. Käyttöpaine125 psi
Veden sisääntulon tyyppiFNPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.3

Tuotteen yksityiskohdat:

Nämä venttiilit sekoittavat kuumaa ja kylmää syöttövettä ja toimittavat haaleaa vettä (85 °F / 29 °C) hätälaitteisiin ja vaihteluvälillä 2–70.2 GPM 30 PSI:llä (7.6–265.7 LPM 2 BAR G:llä), tämä korkea. -tilavuusventtiili riittää useille hätäsuihkuille ja/tai silmänhuuhtelupisteille, jotka on asennettu samaan syöttölinjaan. Venttiili voidaan asentaa olemassa oleviin hätäsuihkusovelluksiin ja sillä voidaan ohjata sekä kierrättävien että ei-kierrättävien syöttöjärjestelmien lämpötilaa. Auttaa täyttämään ANSI Z358.1-2014 ja säätelee tarkasti ulostulolämpötilaa ASSE 1071 -standardien mukaisesti.

Ominaisuudet:

  • Positiivinen kuuman veden katkaisu estää palovamman veden pääsyn sisään, jos kylmän veden syöttö epäonnistuu
  • Integroitu kylmän veden ohitus varmistaa luotettavan kylmän veden toimituksen, jos kuuman veden syöttö katkeaa
  • Tehdasasetus 85 F (29.4 C) mukavuuden varmistamiseksi käytettäessä silmähuuhtelun kanssa, mutta se voidaan asettaa turvallisesti jopa 95 F (35 C) maksimaalisen tehokkuuden saavuttamiseksi käytettäessä vartalopesun kanssa
  • Integroidut patruunan tyylitarkastukset seuloilla estämään takaisinvirtauksen ja suodattamaan roskia pääsemästä venttiiliin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoHinta
JUSTRITE TMVEF-AC termostaattinen sekoitusventtiili, Silmien/kasvojen pesuasema, pieni kapasiteetti | CH6GBQ TMVEF-AC1 / 2 "€1,168.36
JUSTRITE TMVS-AC termostaattinen sekoitusventtiili, turvasuihku, yksi | CH6GBT TMVS-AC3 / 4 "€2,167.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE TMVM-AC termostaattinen sekoitusventtiili, suuri kapasiteetti, turvasuihku
€5,582.18 / yksikkö