Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE EYEBTH-VLVE-KIT Vaihtoventtiilin ja työntölevyn sarja silmien/kasvojen pesuun, 1/2 tuuman koko | CD8DQZ

JUSTRITE EYEBTH-VLVE-KIT Vaihtoventtiilin ja työntölevyn sarja silmien/kasvojen pesuun, 1/2 tuuman koko

Varastossa
Tuote: CD8DQZ Malli: EYEBTH-VLVE-KIT

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€371.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänhuuhtelun työntölevy / venttiili
Aktivoi ByTyönnä levy
Syvyys9.5 "
LuokkaLuokka 316L
Korkeus5"
Sisääntulon koko1 / 2 "
Käyttöventtiilin materiaaliRuostumaton teräs
Veden sisääntulon tyyppiFNPT
Leveys6.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)20.32

Tuotteen yksityiskohdat:

Tämä jälkiasennussarja sopii useimpiin yläosaan asennettuihin turvasuihkuventtiileihin, joissa on 1/2 tuuman NPT-liitännät. Sisältää erityisesti suunnitellun venttiilin, joka sisältää kiinteän, kestävän ruostumattomasta teräksestä valmistetun pysäytyslevyn, joka kestää kovaa käyttöä ilman vikaa.

Ominaisuudet:

  • Tehokas neljänneskierrospalloventtiili, joka on valmistettu 316L ruostumattomasta teräksestä, kestää vaikeimmatkin ympäristöt ja työmaaolosuhteet – alhainen käyttömomentti tarjoaa luotettavan, helpon päälle/pois toiminnan
  • Kestävä, päällystetty ruostumattomasta teräksestä valmistettu työntölevy nailonventtiililiitännällä on hyvin näkyvissä ja aktivoituu itään silmä-/kasvopesua varten

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE EYEBTH-VLVE-KIT Vaihtoventtiilin ja työntölevyn sarja silmien/kasvojen pesuun, 1/2 tuuman koko
€371.28 / yksikkö