JUSTRITE 915609 R11 Eristys, 12 rumpua | CD8DBX

JUSTRITE 915609 R11 eristys, 12 rumpu

Varastossa
Tuote: CD8DBX Malli: 915609

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,376.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristys
Syvyys1"
Korkeus1"
MateriaaliLasikuitu
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 72
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)40.64
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

R-11 eristys asennettu kattoon, seiniin ja kaivon seiniin. Käytetään vain 12-rummun paloturvallisen kaapin kanssa. (Tämä lisävaruste on ostettava kaapin kanssa oikean asennuksen varmistamiseksi.)

Ominaisuudet:

  • Käytetään yhdessä lämmitys- ja jäähdytyspakettien kanssa optimaalisen lämpötilan säätelyn aikaansaamiseksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
JUSTRITE 915601 R11 Eristys, 2 rumpua CD8DBT 915601€643.59
JUSTRITE 915603 R11 Eristys, 4 rumpua CD8DBU 915603€756.38
JUSTRITE 915605 R11 Eristys, 6 rumpua CD8DBV 915605€954.16
JUSTRITE 915607 R11 Eristys, 9 rumpua | CD8DBW 915607€1,045.04
JUSTRITE 915611 R11 Eristys, 16 rumpu | CD8DBY 915611€1,603.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 915609 R11 eristys, 12 rumpu
€1,376.45 / yksikkö