JUSTRITE 915601 R11 Eristys, 2 rumpua CD8DBT

JUSTRITE 915601 R11 eristys, 2 rumpu

Varastossa
Tuote: CD8DBT Malli: 915601

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€643.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristys
Syvyys1"
Korkeus1"
MateriaaliLasikuitu
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.2
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)40.64
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

R-11 eristys asennettu kattoon, seiniin ja kaivon seiniin. Käytetään vain 2-rummun paloturvallisen kaapin kanssa. (Tämä lisävaruste on ostettava kaapin kanssa oikean asennuksen varmistamiseksi.)

Ominaisuudet:

  • Käytetään yhdessä lämmitys- ja jäähdytyspakettien kanssa optimaalisen lämpötilan säätelyn aikaansaamiseksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
JUSTRITE 915603 R11 Eristys, 4 rumpua CD8DBU 915603€756.38
JUSTRITE 915605 R11 Eristys, 6 rumpua CD8DBV 915605€954.16
JUSTRITE 915607 R11 Eristys, 9 rumpua | CD8DBW 915607€1,045.04
JUSTRITE 915609 R11 Eristys, 12 rumpua | CD8DBX 915609€1,376.45
JUSTRITE 915611 R11 Eristys, 16 rumpu | CD8DBY 915611€1,603.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 915601 R11 eristys, 2 rumpu
€643.59 / yksikkö