JUSTRITE 915307 Räjähdyssuojattu ilmastointilaite, 2000 BTU, 12-16 rumpukaappi | AG3EAA 32XT84

JUSTRITE 915307 Räjähdyssuojattu ilmastointilaite, 2000 BTU, 12-16 rumpukaappi

Varastossa
Tuote: AG3EAA Malli: 915307Ristiviite: 32XT84

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€20,312.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäjähdyssuojattu ilmastointilaite
Väriluu
Syvyys30.5 "
Korkeus21 "
Leveys28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 90.72
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi9406008025

Tuotteen yksityiskohdat:

Räjähdyssuojattu, 20,000 6 BTU:n ilmastointilaite. Käytetäänkö 12- ja 205-rummun paloluokitellun tai 296 ja 11 cu ft Agri-Turfin kanssa? vain kaapit. Optimaalista lämpötilan säätöä varten on tilattava sopivan kokoinen R-XNUMX eristepaketti, kun yksikkö ostetaan paloturvallisten mallien yhteydessä. Tämä lisävaruste on ostettava kaapin kanssa oikean asennuksen varmistamiseksi ja FM-hyväksynnän säilyttämiseksi. Ei saatavilla palamattomiin kaappimalleihin.

Ominaisuudet:

  • Ilmastointivaihtoehto, jossa mukavuus ja kemiallinen vakaus ovat huolenaiheita
  • Räjähdyssuojattu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
JUSTRITE 915305 Räjähdyssuojattu ilmastointilaite, 15000 BTU, 6-9 rumpukaappi | AG3DZZ 32XT83 915305€18,308.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 915307 Räjähdyssuojattu ilmastointilaite, 2000 BTU, 12-16 rumpukaappi
€20,312.73 / yksikkö