JUSTRITE 915101 Rumpuhyllyt, 2-4 rummun kaappi | CD8DAX

JUSTRITE 915101 Rumpuhyllyt, 2-4 rumpukaappi

Varastossa
Tuote: CD8DAX Malli: 915101

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,536.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljetut hyllyt
VäriHopea
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus2"
Pituus48 "
MateriaaliTeräs
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.8
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)40.64
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Hyllyt galvanoidusta teräksestä. Kaksitasoiset siirrettävät hyllyt, mukaan lukien kiinnityskannattimet. 16 tuumaa leveä ja 2 tuuman huuli. Käytetään 2- ja 4-rummun kaappien kanssa. Vain takaseinä. Ei saatavilla kaappimalleihin, joissa on räjähdyssuojapaneelit. HUOMAA: Hyllykapasiteetti on 50 lb per lineaarinen jalka tai 200 lb per hylly tai 400 lb kokonaiskapasiteetti. Tämän hyllypaketin käyttö saattaa rajoittaa kykyä ladata kaappi täyteen rumpukapasiteettiin. Tilarajoitusten vuoksi 2- ja 4-rummuisissa malleissa hylly- ja sisävalopaketteja ei voi tilata yhdessä.

Ominaisuudet:

  • Laajenna säilytystilaa pussien, laatikoiden ja pienempien astioiden sijoittamiseksi
  • Sinkitty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
JUSTRITE 915103 Rumpuhyllyt, 6-9-12 Rumpukaappi | CD8PÄIVÄ 91510372 "€2,311.91
Tarjouspyyntö
JUSTRITE 915105 Rumpuhyllyt, 16 rummun kaappi | CD8DAZ 91510596 "€3,073.64
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 915101 Rumpuhyllyt, 2-4 rumpukaappi
€1,536.82 / yksikkö