JUSTRITE 915103 Rumpuhyllyt, 6-9-12 Rumpukaappi | CD8PÄIVÄ

JUSTRITE 915103 Rumpuhyllyt, 6-9-12 rumpukaappi

Tuote: CD8DAY Malli: 915103
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,311.91 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljetut hyllyt
VäriHopea
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus2"
Pituus72 "
MateriaaliTeräs
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.7
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)40.64
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Hyllyt galvanoidusta teräksestä. Kaksitasoiset siirrettävät hyllyt, mukaan lukien kiinnityskannattimet. 16 tuumaa leveä ja 2 tuuman huuli. Käytetään 6-, 9- ja 12-rummun kaappien kanssa. Vain takaseinä. Ei saatavilla kaappimalleihin, joissa on räjähdyssuojapaneelit. HUOMAA: Hyllykapasiteetti on 50 lb per lineaarinen jalka tai 300 lb per hylly 600 lb kokonaiskapasiteetti.

Ominaisuudet:

  • Laajenna säilytystilaa pussien, laatikoiden ja pienempien astioiden sijoittamiseksi
  • Sinkitty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
JUSTRITE 915101 Rumpuhyllyt, 2-4 rummun kaappi | CD8DAX 91510148 "€1,536.82
JUSTRITE 915105 Rumpuhyllyt, 16 rummun kaappi | CD8DAZ 91510596 "€3,073.64
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 915103 Rumpuhyllyt, 6-9-12 rumpukaappi
€2,311.91 / yksikkö