JUSTRITE 912121 Ulompi turvakaappi, jossa räjähdysvaimennus, 2 tunnin paloluokitus, 12 rumpua | CD8DAD

JUSTRITE 912121 Ulompi turvakaappi räjähdyssuojalla, 2 tunnin paloluokitus, 12 rumpua

Tuote: CD8DAD Malli: 912121
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€43,298.18 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvakaappi
Koko12000 lbs.
Väriluu
Oven korkeus80 "
Oven saranaVasen
OvityyppiPalo
Oven leveys42 "
Rummun kapasiteetti55 gal.
YmpäristönsuojeluNEPA 1, NEPA 30
Ulkosyvyys119 "
Ulkopuolinen korkeus99 "
Ulkoleveys88 "
Sisäsyvyys101.5 "
Sisäkorkeus82.5 "
Sisäleveys77.5 "
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä1
Paneelin koko(2) 48 "x 48"
Tallennuskapasiteetti376 ov. Sisään.
Öljyn kapasiteetti221 gal.
Altaan syvyys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2297.25
Laivan korkeus (cm)246.38
Laivan pituus (cm)302.26
Laivan leveys (cm)223.52
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Räjähdyssuojapaneeleilla varustetut ulkokaapit vaaditaan luokan 1A turvalliseen varastointiin tai luokan 1A ja 1B syttyvien nesteiden (NFPA:n määritelmän mukaan) annostelemiseen. Mukauta kaappi vastaamaan tiettyjä sovelluksia useilla valinnaisilla ominaisuuksilla ja lisävarusteilla, mukaan lukien lastausramppi, hyllyt, maadoitussarja, palosuojaus, lämmitys/jäähdytys, eristys ja valaistuspaketit. HUOMAA: Ulkomitat sisältävät ankkurointilevyt ja oviraudat.

Ominaisuudet:

  • 2 tunnin paloturvallinen rakenne palavien ja syttyvien aineiden turvalliseen ja turvalliseen varastointiin
  • Räjähdyssuojapaneelit, jotka on suunniteltu vapautumaan 20 psf:llä
  • 90 minuutin paloturvallinen ovi
  • Täyttää EPA-, NFPA 30- ja NFPA 1 -vaatimukset; FM-hyväksytty
  • Muokattavissa useilla valinnaisilla ominaisuuksilla ja lisävarusteilla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAltaan syvyysKokoOven korkeusSisäsyvyysSisäkorkeusSisäleveysTallennuskapasiteettiÖljyn kapasiteettiHinta
JUSTRITE 912020 Ulkoinen turvakaappi, 2 tunnin paloluokitus, 2 rumpua | CD8CZU 91202013.5 "2000 lbs.51 "29.5 "54 "53.5 "49 ov. Sisään.88 gal.€22,718.18
Tarjouspyyntö
JUSTRITE 912021 Ulompi turvakaappi, jossa räjähdysvaimennus, 2 tunnin paloluokitus, 2 rumpua | CD8CZV 91202113.5 "2000 lbs.51 "29.5 "54 "53.5 "49 ov. Sisään.88 gal.€24,455.45
Tarjouspyyntö
JUSTRITE 912040 Ulkoinen turvakaappi, 2 tunnin paloluokitus, 4 rumpua | CD8CZW 9120407"4000 lbs.51 "53.5 "60.5 "53.5 "100 ov. Sisään.80 gal.€25,390.91
Tarjouspyyntö
JUSTRITE 912041 Ulompi turvakaappi, jossa räjähdysvaimennus, 2 tunnin paloluokitus, 4 rumpua | CD8CZX 9120417"4000 lbs.51 "53.5 "60.5 "53.5 "100 ov. Sisään.80 gal.€29,266.36
Tarjouspyyntö
JUSTRITE 912060 Ulkoinen turvakaappi, 2 tunnin paloluokitus, 6 rumpua | CD8CZY 9120607"6000 lbs.80 "53.5 "82.5 "77.5 "198 ov. Sisään.116 gal.€29,266.36
Tarjouspyyntö
JUSTRITE 912061 Ulompi turvakaappi räjähdyssuojalla, 2 tunnin paloluokitus, 6 rumpua | CD8CZZ 9120617"6000 lbs.80 "53.5 "82.5 "77.5 "198 ov. Sisään.116 gal.€31,939.09
Tarjouspyyntö
JUSTRITE 912090 Ulkoinen turvakaappi, 2 tunnin paloluokitus, 9 rumpua | CD8DAA 9120907"9000 lbs.80 "77.5 "82.5 "77.5 "287 ov. Sisään.168 gal.€35,146.36
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 912121 Ulompi turvakaappi räjähdyssuojalla, 2 tunnin paloluokitus, 12 rumpua
€43,298.18 / yksikkö