JUSTRITE 899082 Syövyttävä/happoturvakaappi, 90 gallonaa, 1 kaksinkertainen itsestään sulkeutuva ovi, sininen | CD8CYN

JUSTRITE 899082 Syövyttävä/happoturvakaappi, 90 gallonaa, 1 kaksinkertainen itsestään sulkeutuva ovi, sininen

Varastossa
Tuote: CD8CYN Malli: 899082

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,527.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyövyttävä suojakaappi
Säädettävät hyllytKyllä
Koko90 gal.
Värisininen
OvityyppiLiukuva itsesulkeutuva
YmpäristönsuojeluNEPA 1, NEPA 30
Ulkosyvyys34 "
Ulkopuolinen korkeus65 "
Ulkoleveys43 "
Sisäsyvyys30.3 "
Sisäkorkeus60.5 "
Sisäleveys39.5 "
MateriaaliTeräs
Materiaalin paksuus18 ga.
Ovien lukumäärä1
Hyllyjen lukumäärä2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 207
Laivan korkeus (cm)177.8
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)114.3
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Justrite 899082 happokaappi on korkealaatuinen säilytyskaappi, joka on suunniteltu syövyttävien happojen turvalliseen säilytykseen. Sitä käytetään tutkimuslaboratorioissa sekä valmistus-, auto- ja lääketeollisuudessa.

Ominaisuudet:

  • Justrite 899082 happokaappi on valmistettu 18 gaugesta teräksestä korkean lujuuden ja happojen syövyttävän luonteen kestämiseksi.
  • Tämä kaappi on varustettu kahdella tuuletusaukolla, jotka mahdollistavat kunnollisen ilmanvaihdon ja mahdollisesti haitallisten höyryjen vapautumisen ja ylläpitävät turvallisen työympäristön estämällä syttyvien tai vaarallisten kaasujen kertymisen.
  • Siinä on kunnollinen maadoitusliitäntä, joka estää staattisen sähkön kertymisen ja minimoi kipinöiden tai syttymisvaaran varmistaen happojen turvallisen varastoinnin.
  • Tässä kaapissa on kolmipisteiset itselukeutuvat ovet turvalliseen sulkemiseen, mikä varmistaa, että ovet pysyvät tiukasti suljettuina ja estävät luvattoman pääsyn varastoituihin happoihin, mikä lisää turvallisuutta.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko Justrite 899082 -happokaappi tiivis?

V. Kaappi on suunniteltu tiiviillä kynnyksillä estämään syövyttävien happojen vuotamista.

K. Mikä on tämän happokaapin säilytyskapasiteetti?

V. Sen kokonaismuistikapasiteetti on 90 gallonaa.

K. Onko tämä Justrite 899082 -happokaappi helppo asentaa?

V. Tämä happokaappi on varustettu tasoitusjaloilla, jotka mahdollistavat helpon asennuksen ja takaavat vakauden epätasaisilla pinnoilla. Tasoitusjalat auttavat säilyttämään kaapin eheyden ja vakauden estäen vahingossa tapahtuvan kaatumisen tai epävakauden.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOvien lukumääräKokoOvityyppiHyllyjen lukumääräSisäsyvyysSisäkorkeusSisäleveyseräHinta
JUSTRITE 899002 Syövyttävä suojakaappi, 90 gallonaa, 2 hyllyä, 2 ovea, manuaalinen sulkeminen, sininen | AA6ADD 13M571 899002290 gal.manuaalinen230.3 "60.5 "39.5 "Syövyttävä suojakaappi€5,365.33
JUSTRITE 899022 Syövyttävä/happoturvakaappi, Itsesulkeutuva, 341L, 1651 x 1092 x 864mm Koko, Sininen | AA6ADG JCB8990221, 8990221 899022290 gal.Itsesulkeutuminen230.3 "60.5 "39.5 "Syövyttävä suojakaappi€5,296.04
JUSTRITE 893002 Turvakaappi, Manuaalisesti suljettava, 1 hylly, 30 gallonaa, 1118 x 1092 x 457mm Koko | AD8BMN JCB8930021, 8930021 893002230 gal.manuaalinen114.6 "39.6 "39.5 "Syövyttävä suojakaappi€2,124.92
JUSTRITE 893022 Turvakaappi, Itsesulkeutuva, 1 hylly, 30 gallonaa, 1118 x 1092 x 457mm Koko | AD8BMP JCB8930221, 8930221 893022230 gal.Itsesulkeutuminen114.6 "39.6 "39.5 "Syövyttävä suojakaappi€2,398.78
JUSTRITE 894502 Turvakaappi, Manuaalinen Close, 2 hyllyä, 45 gallonaa, 1651 x 1092 x 457mm Koko | AD8BMQ JCB8945021, 8945021 894502245 gal.manuaalinen214.6 "60.5 "39.5 "Syövyttävä suojakaappi€2,629.12
JUSTRITE 896002 Turvakaappi, Manuaalisesti suljettava, 2 hyllyä, 34 tuuman leveys | AD8BMR JCB8960021, 8960021 896002260 gal.manuaalinen230.33 "60.5 "30.8 "Syövyttävä suojakaappi€3,234.63
JUSTRITE 896022 Turvakaappi, Itsesulkeutuva, 2 hyllyä, 60 gallonaa, 1651 x 864 x 864mm Koko | AD8BMT JCB8960221, 8960221 896022260 gal.Itsesulkeutuminen230.3 "60.5 "30.8 "Syövyttävä suojakaappi€3,552.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 899082 Syövyttävä/happoturvakaappi, 90 gallonaa, 1 kaksinkertainen itsestään sulkeutuva ovi, sininen
€6,527.40 / yksikkö