JUSTRITE 893022 Turvakaappi, Itsesulkeutuva, 1 hylly, 30 gallonaa, 1118 x 1092 x 457mm Koko | AD8BMP JCB8930221, 8930221

JUSTRITE 893022 Turvakaappi, itsestään sulkeutuva, 1 hylly, 30 gallonaa, koko 1118 x 1092 x 457 mm

Varastossa
Tuote: AD8BMP Malli: 893022Ristiviite: JCB8930221, 8930221

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,398.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyövyttävä suojakaappi
Säädettävät hyllytKyllä
Koko30 gal.
Värisininen
OvityyppiItsesulkeutuminen
YmpäristönsuojeluNEPA 1, NEPA 30
Ulkosyvyys18 "
Ulkopuolinen korkeus44 "
Ulkoleveys43 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Sisäsyvyys14.6 "
Sisäkorkeus39.6 "
Sisäleveys39.5 "
MateriaaliTeräs
Materiaalin paksuus18 ga.
AsennustyyppiPinottava
Ovien lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä1
Kuormalavan määrä2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 105.75
Laivan korkeus (cm)124.46
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)114.3
HS-koodi94032080900
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Monia erilaisia ​​kemikaaleja käyttävillä tutkimusympäristöillä on erityisiä säilytysvaatimuksia. Käytettäessä happoja, emäksiä tai liuottimia, on tärkeää, että yhteensopimattomat nesteet erotetaan tuhoisilta räjähdyksiltä tai tulipaloilta. SDS (Safety Data Sheet) on tarkistettava kemiallisten ominaisuuksien ja suositeltujen säilytyskäytäntöjen määrittämiseksi. Justrite siniterästurvakaapeissa syövyttäville aineille on samat laadukkaat turvaominaisuudet kuin syttyvien aineiden kaapeissa. Kaikissa malleissa on kaksiseinäinen rakenne, kaksi tuuletusaukkoa, maadoitusjohtoliitännät, säädettävät hyllyt, tiiviit kynnykset, kolmipisteiset itselukeutuvat ovet ja tasausjalat. Itsesulkeutuvat ovet sulkeutuvat ja lukittuvat automaattisesti, kun sulakelinkki sulaa 165 °C:n (74 °F) lämpötilassa tulipalossa. Ainutlaatuinen piilotettu itsestään sulkeutuva mekanismi tarjoaa esteettömän pääsyn sisältöön. Lisäksi ne sisältävät galvanoituihin teräshyllyihin kiinnitetyt polyeteenialustat ja erillisen polyeteenivuorauksen pohjakaivolle, joka kestää aggressiivisia kemikaaleja. Irrota vuoraus helposti pisaroiden ja vuotojen nopeaa puhdistamista varten. Tämä suosittu 30 gallonan (114 litran) kaappi sisältää myös ylimääräisen polyeteenistä valmistetun työtason, joka voidaan kiinnittää kaapin yläosaan kätevän työtason saamiseksi. Täysin epoksilla paistettu jauhemaalaus, sisältä ja ulkoa, parantaa kemikaalien kestävyyttä. Self Close -mallit täyttävät OSHA:n, NFPA 30:n, NFPA 1:n ja kansainvälisen palosäännöstön. Kaapit ovat FM-hyväksyttyjä ja niillä on kymmenen vuoden takuu.

Ominaisuudet:

  • Ainutlaatuiset maali- ja polyalustat kestävät happoja, emäksiä ja liuottimia
  • Tarjoa samat laadukkaat turvaominaisuudet kuin syttyvien aineiden kaapit
  • FM-hyväksytty
  • Kymmenen vuoden takuu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOvien lukumääräKokoOvityyppiHyllyjen lukumääräSisäsyvyysSisäkorkeusSisäleveyseräHinta
JUSTRITE 899002 Syövyttävä suojakaappi, 90 gallonaa, 2 hyllyä, 2 ovea, manuaalinen sulkeminen, sininen | AA6ADD 13M571 899002290 gal.manuaalinen230.3 "60.5 "39.5 "Syövyttävä suojakaappi€5,365.33
JUSTRITE 899022 Syövyttävä/happoturvakaappi, Itsesulkeutuva, 341L, 1651 x 1092 x 864mm Koko, Sininen | AA6ADG JCB8990221, 8990221 899022290 gal.Itsesulkeutuminen230.3 "60.5 "39.5 "Syövyttävä suojakaappi€5,296.04
JUSTRITE 893002 Turvakaappi, Manuaalisesti suljettava, 1 hylly, 30 gallonaa, 1118 x 1092 x 457mm Koko | AD8BMN JCB8930021, 8930021 893002230 gal.manuaalinen114.6 "39.6 "39.5 "Syövyttävä suojakaappi€2,124.92
JUSTRITE 894502 Turvakaappi, Manuaalinen Close, 2 hyllyä, 45 gallonaa, 1651 x 1092 x 457mm Koko | AD8BMQ JCB8945021, 8945021 894502245 gal.manuaalinen214.6 "60.5 "39.5 "Syövyttävä suojakaappi€2,629.12
JUSTRITE 896002 Turvakaappi, Manuaalisesti suljettava, 2 hyllyä, 34 tuuman leveys | AD8BMR JCB8960021, 8960021 896002260 gal.manuaalinen230.33 "60.5 "30.8 "Syövyttävä suojakaappi€3,234.63
JUSTRITE 896022 Turvakaappi, Itsesulkeutuva, 2 hyllyä, 60 gallonaa, 1651 x 864 x 864mm Koko | AD8BMT JCB8960221, 8960221 896022260 gal.Itsesulkeutuminen230.3 "60.5 "30.8 "Syövyttävä suojakaappi€3,552.94
JUSTRITE 894522 Turvakaappi, Itsesulkeutuva, 2 hyllyä, 170L, 43 tuuman leveys | AF4RKM JCB8945221, 8945221 894522245 gal.Itsesulkeutuminen214.6 "60.5 "39.5 "Syövyttävä suojakaappi€2,874.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 893022 Turvakaappi, itsestään sulkeutuva, 1 hylly, 30 gallonaa, koko 1118 x 1092 x 457 mm
€2,398.78 / yksikkö