JUSTRITE 896000 Tulenarka turvakaappi, käsinsuljettava, 2 hyllyä, 60 gallonaa, keltainen | CD8CWD JCB8960001, 8960001

JUSTRITE 896000 Tulenarka turvakaappi, manuaalisesti suljettava, 2 hyllyä, 60 gallona, ​​keltainen

Varastossa
Tuote: CD8CWD Malli: 896000Ristiviite: JCB8960001, 8960001

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,771.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyttyvä nesteturvallisuuskaappi
Säädettävät hyllytKyllä
Koko60 gal.
VäriKeltainen
Ovityyppimanuaalinen
YmpäristönsuojeluNEPA 30
Ulkosyvyys34 "
Ulkopuolinen korkeus65 "
Ulkoleveys34 "
Sisäsyvyys30.3 "
Sisäkorkeus60.5 "
Sisäleveys30.8 "
MateriaaliTeräs
Materiaalin paksuus18 ga.
Ovien lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä2
Kuormalavan määrä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 166.95
Laivan korkeus (cm)177.8
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)96.52
HS-koodi94032080900
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Justrite 896000 classic turvakaappi on ihanteellinen syttyvien polttoaineiden/kemikaalien säilyttämiseen vahingossa tapahtuvien roiskeiden tai tulipalon estämiseksi teollisuus-, laboratorio- ja kaupallisissa olosuhteissa.

Ominaisuudet:

  • Siinä on raskas 18 gauge paksu kaksinkertainen seinämä, hitsattu teräsrakenne, jossa on 1-1/2 tuuman eristävä ilmatila palonkestoa varten.
  • Tässä turvakaapissa on integroidut SpillSlope-hyllyt, jotka on säädetty 3 tuuman keskikohtiin mukautettavaa säilytystä varten, ja siinä on myös sisäänrakennetut kanavat roiskeiden ohjaamiseksi tiiviin pohjaan.
  • Siinä on patentoitu U-Loc-kahva, jossa on sylinterilukko ja vikasietoinen sulkemismekanismi, joka varmistaa, että kolmipisteinen ruostumattomasta teräksestä valmistettu luotilukitusjärjestelmä toimii joka kerta.
  • Tässä turvakaapissa on Haz-Alert heijastavat varoitustarrat, jotka tarjoavat paremman näkyvyyden sähkökatkon aikana, kun se valaistaan ​​taskulampulla.
  • Siinä on manuaalisesti sulkeutuvat ovet, jotka mahdollistavat 180 asteen avaamisen optimaalisen suojan takaamiseksi, ja itsestään sulkeutuva ovi, joka sulkeutuu ja lukittuu automaattisesti, kun sulakelinkki sulaa 165 asteen F lämpötilassa tulipalossa.

Standardit ja hyväksynnät:

  • OSHA
  • NFPA 30
  • NFPA 1
  • FM

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka käyttäjät voivat säilyttää syttyviä tuotteita?

V. Käyttäjien tulee säilyttää syttyvät tuotteet viileissä ja kuivissa tiloissa. Heidän tulee käyttää vain hyväksyttyjä säiliöitä riepujen ja muiden töiden hävittämiseen.

K. Kuinka puhdistan ja huollan tämän turvakaapin?

A.

  • Kerää tarvittavat tarvikkeet, mukaan lukien henkilönsuojaimet, kuten käsineet ja suojalasit, kaapin materiaalille sopivat puhdistusaineet ja nukkaamattomat liinat.
  • Poista kaikki materiaalit ja laitteet kaapista ennen puhdistamista. Varmista, että kaappi on tyhjä ja ettei siinä ole syttyviä tai vaarallisia aineita.
  • Puhdista varovasti kaikki kaapin sisä- ja ulkopinnat kostealla liinalla ja miedolla puhdistusliuoksella. Vältä käyttämästä hankaavia puhdistusaineita tai liuottimia, jotka voivat vahingoittaa kotelon pintaa.
  • Kiinnitä erityistä huomiota alueisiin, jotka ovat alttiita roiskeille tai jäämien kertymiselle, kuten roiskesäiliöön. Poista kaikki roskat tai nesteet öljypohjasta ja hävitä ne asianmukaisesti paikallisten määräysten mukaisesti.
  • Noudata valmistajan ohjeita puhdistaaksesi tai vaihtaaksesi suodattimet tarvittaessa suositellun aikataulun mukaisesti. Tämä auttaa ylläpitämään asianmukaista ilmavirtausta ja suodatusta kaapin sisällä.
  • Tarkista säännöllisesti, että saranat ja salvat toimivat oikein. Jos huomaat ongelmia tai toimintahäiriöitä, korjaa ne välittömästi varmistaaksesi kaapin eheyden ja turvallisuuden.
  • Laadi rutiiniaikataulu turvakaapin toimivuuden ja turvaominaisuuksien tarkastamiseksi ja ylläpitämiseksi. Tämä sisältää kulumisen, vaurioiden tai heikkenemisen merkkien tarkistamisen ja mahdollisten ongelmien korjaamisen välittömästi.
  • Kouluta ja kouluta käyttäjiä asianmukaisista puhdistusmenetelmistä sekä siitä, kuinka tärkeää on ilmoittaa nopeasti kaikista turvakaappiin liittyvistä roiskeista, vaurioista tai huolenaiheista.

K. Mitkä ovat tämän turvakaapin sisä- ja ulkomitat?

A.

  • Ulkomitat: 65 tuumaa K x 34 tuumaa L x 34 tuumaa S.
  • Sisämitat: 60.5 tuumaa K x 30.8 tuumaa L x 30.3 tuumaa S.

K. Kuinka käyttäjien tulee säilyttää syttyviä tuotteita?

A.

  • Käyttäjien tulee säilyttää syttyvät tuotteet viileissä ja kuivissa tiloissa.
  • Heidän tulee käyttää vain hyväksyttyjä säiliöitä riepujen ja muiden töiden hävittämiseen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokoVäriOvien lukumääräHyllyjen lukumääräTurvakaapin sovellusTurvakaapin tyyppiÖljyn kapasiteettiHinta
JUSTRITE 893300 Tulenarka kaappi, manuaalinen sulku, 1 hylly, 30 gallonaa, 889 x 914 x 610 mm koko, keltainen | AA6ACF JCB8933001, 8933001 893300Syttyvä nesteturvallisuuskaappi30 gal.Keltainen21Syttyvä kaappiStandardi19L€1,428.00
JUSTRITE 893301 Tulenarka kaappi, manuaalinen kiinni, 1 hylly, 30 gallonaa, 35 tuuman korkeus, punainen | AA6ACG 13M551 / 8933011 893301Syttyvä nesteturvallisuuskaappi30 gal.punainen21Syttyvä kaappiSlimline5.15 gal.€2,201.96
JUSTRITE 8945053 Syttyvä kaappi, 2 hyllyä, 2 ovea, manuaalinen sulkeminen, 45 gallonaa, valkoinen | AA6ACK 13M554 / 89450531 8945053Syttyvä nesteturvallisuuskaappi45 gal.Valkoinen22Syttyvä kaappiStandardi5.15 gal.€2,504.28
JUSTRITE 899021 Syttyvä kaappi, 2 hyllyä, 2 ovea, itsestään sulkeutuva, 90 gallonaa, punainen | AA6ADF 13M573 899021Syttyvä nesteturvallisuuskaappi90 gal.punainen22Syttyvä kaappiStandardi10.72 gal.€3,971.39
JUSTRITE 894580 Tulenarka turvakaappi, 2 hyllyä, 1 kaksinkertainen itsestään sulkeutuva ovi, 45 gallonaa, keltainen | AB4LDY 1YNE7 894580Syttyvä nesteturvallisuuskaappi45 gal.Keltainen12Syttyvä kaappiStandardi-€3,587.46
JUSTRITE 896020 Tulenarka turvakaappi, itsestään sulkeutuva, 60 gallonaa, 1651 x 864 x 864 mm koko, keltainen | AB4LEB JCB8960201, 8960201 896020Syttyvä nesteturvallisuuskaappi60 gal.Keltainen22Syttyvä kaappiStandardi-€2,891.24
JUSTRITE 899000 Syttyvä Kaappi, Manuaalinen Sulje, 2 Hyllyä, 90 Gallonaa, 1651 x 1092 x 864 mm Koko, Keltainen | AB4LEM JCB8990001, 8990001 899000Syttyvä nesteturvallisuuskaappi90 gal.Keltainen22Syttyvä kaappiStandardi-€3,711.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 896000 Tulenarka turvakaappi, manuaalisesti suljettava, 2 hyllyä, 60 gallona, ​​keltainen
€2,771.37 / yksikkö