JUSTRITE 894520 Tulenarka turvakaappi, itsestään sulkeutuva, 2 hyllyä, 170L, 1651 x 1092 x 457mm Koko | AB4LDW JCB8945201, 8945201

JUSTRITE 894520 Tulenarka turvakaappi, itsestään sulkeutuva, 2 hyllyä, 170 l, 1651 x 1092 x 457 mm koko

Varastossa
Tuote: AB4LDW Malli: 894520Ristiviite: JCB8945201, 8945201

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,602.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyttyvä nesteturvallisuuskaappi
Sovitinsarja5PW15
Lisähylly1YNH7
Säädettävät hyllytKyllä
Koko45 gal.
VäriKeltainen
OvityyppiItsesulkeutuminen
Ulkosyvyys18 "
Ulkopuolinen korkeus65 "
Ulkoleveys43 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Sisäsyvyys14.6 "
Sisäkorkeus60.5 "
Sisäleveys39.5 "
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä2
Turvakaapin sovellusSyttyvä kaappi
Turvakaapin tyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 139.05
Laivan korkeus (cm)177.8
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)114.3
HS-koodi94032080900
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Justrite 894520 classic turvakaappi on suunniteltu syttyvien nesteiden ja vaarallisten materiaalien turvalliseen säilytykseen ja järjestämiseen. Se tarjoaa turvallisen suojan ja suojan palovaaroilta.

Ominaisuudet:

  • Se on varustettu Haz-Alert heijastavilla varoitustarroilla, jotka tarjoavat paremman näkyvyyden sähkökatkoksen aikana, kun se valaistaan ​​taskulampulla.
  • Tässä Sure-Grip EX -kaapissa on kaksi tuuletusaukkoa liekinsammuttimella, joka mahdollistaa asianmukaisen ilmanvaihdon ja mahdollisesti haitallisten höyryjen vapautumisen ja ylläpitää turvallisen työympäristön estämällä syttyvien tai vaarallisten kaasujen kertymisen.
  • Siinä on manuaalinen ovi, joka voi avautua jopa 140 astetta, ja itsestään sulkeutuva ovi, joka sulkeutuu ja lukittuu automaattisesti, kun sulakelinkki sulaa 165 asteen F lämpötilassa palovaaran aikana.
  • Justrite 894520 classic turvakaappi on valmistettu 18-metristä paksusta teräksestä valmistettu kaksoisseinämä, jossa on 38 mm eristävä ilmatila, joka suojaa paloa vastaan.
  • Siinä on patentoitu U-Loc-kahva, jossa on sylinterilukko ja vikasietoinen sulkemismekanismi, mikä varmistaa lukitusjärjestelmän luotettavan toiminnan jokaisessa toiminnossa ilman häiriötä.

Standardit ja hyväksynnät:

  • OSHA
  • NFPA
  • FM

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Voidaanko palavia kaappeja porata?

V. Ei, käyttäjien ei tulisi koskaan porata kaappia, koska se voi vaarantaa kaksoiseinän suunnittelun ja palosuojauksen.

K. Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon valittaessa sovellukseeni sopivaa Justrite-turvakaappia?

A.

  • Materiaali
  • Koko
  • Mitat
  • Turvaominaisuudet

K. Mitä huoltoa Justrite 894520 classic -turvakaappi vaatii?

A.

  • Suorita kaapin rutiinitarkastukset havaitaksesi mahdolliset vauriot, kuten kolhut, korroosio tai kuluneet osat.
  • Tarkista ja vaihda vaurioituneet tai kuluneet tiivisteet tehokkaan suojauksen varmistamiseksi.
  • Varmista, että kaikki kaapissa olevat tarrat ja merkinnät ovat helposti näkyvissä ja luettavissa nopeaa tunnistamista varten.
  • Säilytä puhtaus pyyhkimällä kotelo miedolla pesuaineella ja vedellä.

K. Ovatko Justrite 896020 classic -turvakaapin hyllyt säädettävissä?

V. Kyllä, Justrite 896020 classic -turvakaapin hyllyt ovat säädettävissä niin, että kuluttajat voivat valita hyllyjen korkeuden omien säilytystarpeidensa mukaan. Tämä mukautumiskyky maksimoi kaapin sisällä olevan tilan käytön ja mahdollistaa erikokoisten astioiden käsittelyn.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoOvityyppiSisäsyvyysSisäkorkeusHyllyjen lukumääräHinta
JUSTRITE 893000 Tulenarka turvakaappi, manuaalinen suljettava, 1 hylly, 114L, 1118 x 1092 x 457mm Koko | AB4LDQ JCB8930001, 8930001 89300030 gal.manuaalinen14.6 "39.6 "1€1,913.42
JUSTRITE 893020 Tulenarka turvakaappi, itsestään sulkeutuva, 1 hylly, 114L, 1118 x 1092 x 457mm Koko | AB4LDR JCB8930201, 8930201 89302030 gal.Itsesulkeutuminen14.6 "39.6 "1€2,109.25
JUSTRITE 894500 Tulenarka turvakaappi, manuaalinen sulku, 2 hyllyä, 170L, 1651 x 1092 x 457mm Koko | AB4LDV JCB8945001, 8945001 89450045 gal.manuaalinen14.6 "60.5 "2€2,362.34
JUSTRITE 899020 Classic Turvakaappi, Itsesulkeutuva, 2 hyllyä, 341L, 1651 x 1092 x 864 mm Koko, Keltainen | AB4LEN JCB8990201, 8990201 89902090 gal.Itsesulkeutuminen30.3 "60.5 "2€3,889.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 894520 Tulenarka turvakaappi, itsestään sulkeutuva, 2 hyllyä, 170 l, 1651 x 1092 x 457 mm koko
€2,602.61 / yksikkö