Justrite 894500 classic turvakaappi on ihanteellinen happojen, torjunta-aineiden, maalien, musteen ja muiden vaarallisten syttyvien aineiden säilyttämiseen tulenkestävässä tilassa äärimmäisen turvallisuuden takaamiseksi.
Ominaisuudet:
- Justrite 894500 classic -turvakaappi sisältää 18-mittarin paksuisen kaksoisseinämän, jossa on 38 mm eristävä ilmatila, joka suojaa paloa vastaan.
- Siinä on patentoitu U-Loc-kahva, jossa on sylinterilukko ja vikasietoinen sulkemismekanismi, joka varmistaa lukitusjärjestelmän luotettavan toiminnan jokaisessa toimenpiteessä ilman häiriötä.
- Tässä kaapissa on manuaalinen ovi, joka voi avautua jopa 180 astetta, ja itsestään sulkeutuva ovi, joka sulkeutuu ja lukittuu automaattisesti, kun sulakelinkki sulaa 165 asteen F lämpötilassa palovaaran aikana.
- Siinä on Haz-Alert heijastavat varoitustarrat, jotka tarjoavat paremman näkyvyyden sähkökatkoksen aikana, kun se valaistaan taskulampulla.
Standardit ja hyväksynnät:
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Kuinka käyttäjät voivat säilyttää syttyviä tuotteita?
V. Käyttäjien tulee säilyttää syttyvät tuotteet viileissä ja kuivissa tiloissa. Heidän tulee käyttää vain hyväksyttyjä säiliöitä rievujen hävittämiseen.
K. Onko Justrite 894500 classic turvakaappi tiivis?
V. Kyllä, tässä turvakaapissa on integroidut SpillSlope-hyllyt, jotka on säädetty 3 tuuman keskelle, mukautettavaa säilytystä varten ja sisäänrakennetut kanavat roiskeiden ohjaamiseksi tiiviin pohjaan.
K. Onko tämä turvakaappi korroosionkestävä?
V. Siinä on jauhemaalattu viimeistely, joka kestää korroosiota alttiilla pinnoilla.
K. Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon valittaessa sopivaa Justrite-turvakaappia?
A.
- Koko
- Mitat
- Materiaali
- Turvaominaisuudet
- Asiaankuuluvat turvallisuusstandardit
K. Mitä huoltoa Justrite 894500 Classic -turvakaappi vaatii?
A.
- Säännölliset tarkastukset: Suorita kaapin säännölliset tarkastukset havaitaksesi mahdolliset vauriot, kuten kolhut, korroosio tai kuluneet osat.
- Puhdistus: Pidä kotelo puhtaana pyyhkimällä se miedolla pesuaineella ja vedellä.
- Tiivisteiden huolto: Tarkista ja vaihda vaurioituneet tai kuluneet tiivisteet varmistaaksesi asianmukaisen suojauksen.
- Tarran näkyvyys: Varmista, että kaikki kotelossa olevat tarrat ja merkinnät ovat näkyvissä ja luettavissa.
K. Mikä on Justrite 894500 Classic -turvakaapin säilytyskapasiteetti?
V. Sen tallennuskapasiteetti on 45 gallonaa.