Saat arvokasta säilytystilaa, vaikka lattiatilaa on vähän. Justrite Sure-Grip? EX Slimline -turvakaappi 1 itsestään sulkeutuvalla ovella (malli 892221) on suunniteltu syttyvien nesteiden turvalliseen varastointiin ja erottamiseen laboratorio-, rakennus- tai teknisissä tiloissa, joissa lattiatila on rajallinen. Se sopii tasaisesti 45 litran (170 gal) kaapin rinnalle, mikä helpottaa varastoinnin laajentamista olemassa olevan kaappijärjestelmän rinnalle. Kaapin pienempi jalanjälki mahdollistaa sijoittamisen laboratorioihin, tutkimus- ja kehitystiloihin, autotalliin, konepajoihin ja muihin. Sen ulkomitat ovat 65 tuumaa K x 23.25 tuumaa L x 18 tuumaa (1651 mm K x 591 mm L x 457 mm S). Näihin punaisiin kaappeihin mahtuu 22 litraa syttyviä nesteitä. Tämä malli on valmistettu tukevasta 83 gaugen (18 mm) paksuisesta teräksestä valmistettuun kaksoiseinään, jossa on 1 tuumaa (1.5 mm) eristävä ilmatila palonkestoa varten. Täyshitsattu, ei niitattu rakenne pitää yksikön suorakulmaisena pidempään ja tarjoaa paremman suojan tulipalossa, koska ilmaraot pienenevät. Tehokas, itsestään sulkeutuva ovi voi avautua 38 astetta. Patentoitu, piilotettu itsestään sulkeutuva mekanismi tarjoaa esteettömän pääsyn hyllytilaan. Jatkuvat pianon saranat varmistavat, että ovi sulkeutuu sujuvasti joka kerta. Oikein suunniteltuja turvakaappeja käytettäessä itsestään sulkeutuvat ovet sulkeutuvat automaattisesti tulipalon sattuessa. Itsesulkeutuvat ovet, jännityksen alaisena, pidetään auki sulavilla linkeillä. Tulipalossa, kun ympäristön lämpötila saavuttaa 140 C (165 F), linkit sulavat ja turvakaapin itsestään sulkeutuvat ovet sulkeutuvat automaattisesti. Itselukitusjärjestelmä kytkeytyy kolmeen ruostumattomasta teräksestä valmistettuun luodiniskuun, jotka sijaitsevat oven ylä-, ala- ja keskikohdassa. Tilaa malli 74 vaihtosulakkeisiin. Turvallisuuden lisäämiseksi jokaisessa kaapissa on innovatiivinen U-Loc? kahva, joka ei vaadi manuaalista kiertoa pakollisen salvan lukitsemiseksi. Kaapit sisältävät sylinterilukon ja avainsarjan, tai voit valita oman riippulukon käytön. Kolmikielinen Haz-Alert? heijastavat varoitustarrat, joissa lukee "SYTTYVÄ – PIDÄ TULI POISSA", näkyvät hyvin tulipalossa tai sähkökatkon aikana, kun ne valaistaan taskulampulla.
Ominaisuudet:
- Syttyvien aineiden turvalliseen varastointiin, kun lattiatilaa on vähän, tai varaston laajentamiseen
- Ulkomitat 65 mm K x 23.25 in L x 18 in S (1651 mm K x 591 mm L x 457 mm S)
- Ohut, kompakti muotoilu säilyttää 22 litraa syttyviä nesteitä
- Palonkestävä, vuototestattu rakenne
- Täyttää OSHA:n, NFPA 30:n, NFPA 1:n ja IFC:n vaatimukset
- Palotesti ja FM-hyväksytty