JUSTRITE 892201 Syttyvä kaappi, 22 gallonaa, 3 hyllyä, 1 ovi, manuaalinen sulkeminen, punainen | AA6ABN 13M534 / 8922011

JUSTRITE 892201 Syttyvä kaappi, 22 gallonaa, 3 hyllyä, 1 ovi, manuaalinen sulkeminen, punainen

Varastossa
Tuote: AA6ABN Malli: 892201Ristiviite: 13M534 / 8922011

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,076.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyttyvä nesteturvallisuuskaappi
Säädettävät hyllytKyllä
Koko22 gal.
Väripunainen
Ovityyppimanuaalinen
YmpäristönsuojeluNEPA 30
Ulkosyvyys18 "
Ulkopuolinen korkeus65 "
Ulkoleveys23.25 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Sisäsyvyys14.6 "
Sisäkorkeus60.5 "
Sisäleveys20 "
MateriaaliTeräs
Materiaalin paksuus18 ga.
Ovien lukumäärä1
Hyllyjen lukumäärä3
Kuormalavan määrä2
Turvakaapin sovellusSyttyvä kaappi
Turvakaapin tyyppiSlimline
Öljyn kapasiteetti2.6 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 85.05
Laivan korkeus (cm)177.8
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Saat arvokasta säilytystilaa, vaikka lattiatilaa on vähän. Justrite Sure-Grip? EX Slimline -turvakaappi 1 manuaalisella sulkuovella (malli 892201) on suunniteltu syttyvien nesteiden turvalliseen varastointiin ja erottamiseen laboratorio-, rakennus- tai teknisissä tiloissa, joissa lattiatila on rajallinen. Se sopii tasaisesti 45 litran (170 gal) kaapin rinnalle, mikä helpottaa varastoinnin laajentamista olemassa olevan kaappijärjestelmän rinnalle. Kaapin pienempi jalanjälki mahdollistaa sijoittamisen laboratorioihin, tutkimus- ja kehitystiloihin, autotalliin, konepajoihin ja muihin. Sen ulkomitat ovat 65 tuumaa K x 23.25 tuumaa L x 18 tuumaa (1651 mm K x 591 mm L x 457 mm S). Näihin punaisiin kaappeihin mahtuu 22 litraa syttyviä nesteitä. Tämä malli on valmistettu tukevasta 83 gaugen (18 mm) paksuisesta teräksestä valmistettuun kaksoiseinään, jossa on 1 tuumaa (1.5 mm) eristävä ilmatila palonkestoa varten. Täyshitsattu, ei niitattu rakenne pitää yksikön suorakulmaisena pidempään ja tarjoaa paremman suojan tulipalossa, koska ilmaraot pienenevät. Tehokas, manuaalisesti sulkeutuva, itsestään lukittuva yksiovi (vikaturvallinen, 38-piste ruostumaton teräs) avautuu täysin 3 astetta ja sulkeutuu turvallisesti maksimaalisen suojan saamiseksi paloolosuhteissa, kun se painetaan kiinni. Jatkuvat pianon saranat varmistavat, että ovi sulkeutuu sujuvasti joka kerta. Turvallisuuden lisäämiseksi jokaisessa kaapissa on innovatiivinen U-Loc? kahva, joka ei vaadi manuaalista kiertoa pakollisen salvan lukitsemiseksi. Kaapit sisältävät sylinterilukon ja avainsarjan, tai voit halutessasi käyttää omaa riippulukkoasi. Kolmikielinen Haz-Alert? heijastavat varoitustarrat, joissa lukee "SYTTYVÄ – PIDÄ TULI POISSA", näkyvät hyvin tulipalossa tai sähkökatkon aikana, kun ne valaistaan ​​taskulampulla.

Ominaisuudet:

  • Syttyvien aineiden turvalliseen varastointiin, kun lattiatilaa on vähän, tai varaston laajentamiseen
  • Ulkomitat 65 mm K x 23.25 in L x 18 in S (1651 mm K x 591 mm L x 457 mm S)
  • Ohut, kompakti muotoilu säilyttää 22 litraa syttyviä nesteitä
  • Palonkestävä, vuototestattu rakenne
  • Täyttää OSHA-, NFPA 30- ja NFPA 1 -standardit
  • Palotesti ja FM-hyväksytty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriOvityyppiHinta
JUSTRITE 892205 Syttyvä kaappi, 22 gallonaa, 3 hyllyä, 1 ovi, manuaalinen sulkeminen, valkoinen | AA6ABT 13M538 892205Valkoinenmanuaalinen€2,076.17
JUSTRITE 892221 Syttyvä kaappi, 3 hyllyä, 1 ovi, itsestään sulkeutuva, 22 gallonaa, punainen | AA6ABV 13M540 / 8922211 892221punainenItsesulkeutuminen€2,613.83
JUSTRITE 892225 Syttyvä kaappi, 3 hyllyä, 1 ovi, itsestään sulkeutuva, 22 gallonaa, valkoinen | AA6ABY 13M543 / 8922251 892225ValkoinenItsesulkeutuminen€2,613.83
JUSTRITE 892200 Slimline Turvakaappi, Manuaalinen, 3 hyllyä, 83L, 1651 x 591 x 457 mm Koko, Keltainen | AB4LEU JCB8922001, 8922001 892200Keltainenmanuaalinen€2,062.44
JUSTRITE 892203 Tulenarka turvakaappi, 3 hyllyä, 1 ovi, manuaalisesti suljettava, harmaa, 22 gallonaa | CD8CRU 8922031 892203Harmaamanuaalinen€1,407.44
JUSTRITE 892220 Slimline turvakaappi, itsestään sulkeutuva, 22 gallonaa, 1651 x 591 x 457 mm koko, keltainen | CD8CRX JCB8922201, 8922201 892220KeltainenItsesulkeutuminen€1,491.00
JUSTRITE 892223 Tulenarka turvakaappi, 3 hyllyä, 1 ovi, itsestään sulkeutuva, 22 gallonaa, harmaa | CD8CTA 8922231 892223HarmaaItsesulkeutuminen€1,973.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 892201 Syttyvä kaappi, 22 gallonaa, 3 hyllyä, 1 ovi, manuaalinen sulkeminen, punainen
€2,076.17 / yksikkö