Justrite 892200 Slimline turvakaappia käytetään tuotantolaitoksissa, laboratorioissa, teollisuuspajoissa, tutkimuslaitoksissa, sairaaloissa ja terveydenhuoltolaitoksissa. Ne sopivat ihanteellisesti varastoihin ja jakelukeskuksiin ja auttavat helposti syttyvien nesteiden ja vaarallisten aineiden varastoinnissa.
Ominaisuudet:
- Tämä turvakaappi on palotestattu ja FM-hyväksytty, joka on OSHA- ja NFPA-standardien mukainen.
- Siinä on 18 gauge paksu kaksiseinämäinen hitsattu teräsrakenne, jossa on 38 mm eristävää ilmatilaa rakenteen jäykkyyden ja tehokkuuden parantamiseksi.
- Tässä turvakaapissa on 3-pisteinen ruostumattomasta teräksestä valmistettu luotilukitusjärjestelmä, ja se on saatavana 1-ovisena manuaalisena tai itsestään sulkeutuvana mallina.
- Se on varustettu U-Loc-kahvalla ja kahdella avaimella, joka hyväksyy valinnaisen riippulukon.
- Tämä turvakaappi sisältää kolme säädettävää, patentoitua SpillSlope galvanoitua teräshyllyä, jotka ohjaavat roiskeet 51 mm:n tiiviiseen kaivoon.
- Se on integroitu kahdella tuuletusaukolla, säädettävillä vaaitusjaloilla ja maadoitusliittimellä asennuksen helpottamiseksi.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Kuinka puhdistaa ja huoltaa tämä Justrite 892200 Slimline -turvakaappi?
A.
- Poista kaikki kotelon sisältö ja varmista, että se on tyhjä ennen puhdistamista.
- Käytä asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten käsineitä ja suojalaseja, suojautuaksesi puhdistusprosessin aikana.
- Pyyhi roiskeet tai roskat pois puhtaalla liinalla tai paperipyyhkeellä.
- Laimenna mietoa pesuainetta veteen ja puhdista sillä kaapin sisäpinnat.
- Käytä sientä tai pehmeää harjaa hankaaksesi varovasti sisäpinnat kiinnittäen huomiota pinttyneisiin tahroihin.
- Huuhtele kotelo huolellisesti puhtaalla vedellä poistaaksesi saippuajäämät.
- Käytä puhdasta liinaa tai anna kaapin kuivua täysin ilmassa ennen kuin asetat tavarat takaisin sisään.
- Tarkista säännöllisesti kotelon vaurioiden, kuten ruosteen tai irtonaisten osien, varalta.
K. Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon turvakaappia valittaessa?
A.
- Valitse turvakaappi, joka on valmistettu korkealaatuisista, kestävistä materiaaleista, kuten teräksestä tai polyeteenistä.
- Etsi kaappeja, joissa on asianmukainen eristys ja palonkestävät ominaisuudet suojataksesi palovaaroilta.
- Ota huomioon kaapin säilytyskapasiteetti sen mukaan, kuinka monta vaarallista materiaalia sinun on varastoitava.
- Varmista, että turvakaappi täyttää asiaankuuluvat turvallisuusstandardit ja -määräykset.
- Arvioi kaapin tuuletustoimintojen tarve vaarallisten savujen tai höyryjen kertymisen estämiseksi.
- Harkitse kaappeja, joissa on turvalliset lukitusmekanismit estämään luvattoman pääsyn vaarallisiin materiaaleihin.
- Etsi säädettävät hyllyt tai osastot järjestäytyneen säilytyksen ja helpon pääsyn takaamiseksi.
- Valitse kaapit, joissa on selkeät merkinnät ja turvakyltit vaarallisten materiaalien tunnistamiseksi.
- Arvioi puhdistuksen ja huollon helppous, mukaan lukien irrotettavat hyllyt tai helposti puhdistettavat pinnat.
- Harkitse hyvämaineisia merkkejä, jotka tunnetaan luotettavista ja laadukkaista turvakaapeista.
K. Voinko säilyttää syttyviä nesteitä ja syövyttäviä aineita samassa turvakaapissa?
A. Justrite 892200 Slimline turvakaappi on erityinen malli, joka on suunniteltu syttyvien nesteiden ja vaarallisten aineiden turvalliseen säilytykseen. Kaapin ohut ja tilaa säästävä muotoilu tekee siitä sopivan tiloihin, joissa on vähän tilaa. Se on varustettu erilaisilla turvallisuus- ja käyttömukavuusominaisuuksilla, mukaan lukien käsin sulkeutuva ovi, säädettävät hyllyt ja roiskesäiliö. Kaappi on valmistettu kestävästä 18 gaugen teräksestä ja siinä on palonkestävä eristys. Se on suunniteltu noudattamaan asiaankuuluvia turvallisuusmääräyksiä ja -standardeja.