JUSTRITE 8912022 Syövyttävä/happoturvakaappi, 1 hylly, 1 ovi, manuaalinen sulkeminen, 12 gallonaa | CD8CQB

JUSTRITE 8912022 Syövyttävä/happoturvakaappi, 1 hylly, 1 ovi, manuaalinen sulkeminen, 12 gallonaa

Varastossa
Tuote: CD8CQB Malli: 8912022

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,154.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyövyttävä suojakaappi
Säädettävät hyllytKyllä
Koko12 gal.
Värisininen
Ovityyppimanuaalinen
YmpäristönsuojeluNEPA 30
Ulkosyvyys18 "
Ulkopuolinen korkeus35 "
Ulkoleveys23.25 "
Sisäsyvyys14.6 "
Sisäkorkeus30.5 "
Sisäleveys20 "
MateriaaliTeräs
Materiaalin paksuus18 ga.
Ovien lukumäärä1
Hyllyjen lukumäärä1
Kuormalavan määrä2
TyyppiKompakti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 46.35
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)66.04
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Monia erilaisia ​​kemikaaleja käyttävillä tutkimusympäristöillä on erityisiä säilytysvaatimuksia. Käytettäessä happoja, emäksiä tai liuottimia, on tärkeää, että yhteensopimattomat nesteet erotetaan tuhoisilta räjähdyksiltä tai tulipaloilta. SDS (Safety Data Sheet) on tarkistettava kemiallisten ominaisuuksien ja suositeltujen säilytyskäytäntöjen määrittämiseksi. Työtaso- ja Compac-kaappien avulla voit mukauttaa työalueitasi ja hyödyntää käytettävissä olevaa tilaa parhaalla mahdollisella tavalla. Nämä pienemmät kaapit ovat ratkaisu, kun tilaa on niukasti, lisäämällä olemassa olevaa säilytystilaa tai tuomalla kemikaaleja helposti saataville työpisteissä. ChemCor? termoplastinen pinnoite kaikilla sisäpinnoilla tarjoaa erinomaisen suojan tippumisen aiheuttamalta korroosiolta ja kovien kemikaalien aiheuttamalta poistokaasulta. Ei-huokoinen pinta vastustaa tahroja ja puhdistuu helposti. ChemCor? Vuoratuissa Compac Acid -turvakaapeissa on samat laatuominaisuudet kuin Justriten palavissa kaapeissa, mukaan lukien kaksiseinäinen, 18 gauge (1 mm) hitsattu teräsrakenne, 2" (51 mm) nestetiivis suojakaivo, kaksi tuuletusaukkoa, säädettävät hyllyt, kolme ruostumattomasta teräksestä valmistetut itselukeutuvat ovet, joissa on riippulukittava U-Loc®-kahva ja Haz-Alert®-heijastavia varoitustarroja. Kaikki epoksipinnoitettu jauhemaalaus, sisältä ja ulkoa, lisää kemikaalien kestävyyttä. Sisäpuolen ChemCor®-vuori varmistaa täydellisen korroosionkestävyys ja suojaus. Manuaalisesti sulkeutuvat ovet avautuvat 180 astetta ja lukittuvat itsestään, kun niitä painetaan kiinni. Manuaalisesti sulkeutuvat mallit täyttävät OSHA- ja NFPA 30 -vaatimukset. Kaapit ovat FM-hyväksyttyjä ja niillä on kymmenen vuoden takuu.

Ominaisuudet:

  • Säilytä syövyttäviä aineita turvallisesti, vaikka tilaa olisi vähän
  • Tarjoaa täydellisen suojan vahvoilta hapoilta ja syövyttäviltä kemikaaleilta
  • Palonsuojaus ja sääntöjen noudattaminen
  • 100 % saumaton termoplastinen pinnoite suojaa sisäpintoja korroosiolta
  • FM-hyväksytty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOvityyppiHinta
JUSTRITE 8912222 Syövyttävä/happoturvakaappi, 1 hylly, 1 ovi, itsestään sulkeutuva, 12 gallonaa | CD8CQF 8912222Itsesulkeutuminen€2,479.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 8912022 Syövyttävä/happoturvakaappi, 1 hylly, 1 ovi, manuaalinen sulkeminen, 12 gallonaa
€2,154.98 / yksikkö