EATON CHNT1520 Katkaisija, yksinapainen, 120 / 240 VAC, 15 - 2 0A, 10 kAIC | CE6GJL

EATON CHNT1520 katkaisija, yksinapainen, 120 / 240 VAC, 15 - 2 0A, 10 kAIC

Tuote: CE6GJL Malli: CHNT1520
€55.43 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria15
KehystyyppiCH
Jännite120 / 240V
JännitetyyppiAC

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Eaton CHNT1520 Cutler Hammer -katkaisinta käytetään suojaamaan ylivirta- tai oikosulkuilta
    • Mahtuu alumiini- ja kuparilangoille, joiden koko vaihtelee välillä 14 - 8 AWG
    • Pistokeliitäntä
    • Käytetään 2-8 piirikeskuksessa, jotka on rakennettu ennen vuotta 1968

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
EATON CHNT1515 miniatyyri katkaisija, 15 A, 10 kAIC keskeytysarvo | CE6GJK CHNT151515€55.43
Tarjouspyyntö
EATON CHNT2020 Cutler Hammer Katkaisija, Plug-On, 120 / 240 VAC, 20 A,1 napa | CE6GJM CHNT202020-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON CHNT1520 katkaisija, yksinapainen, 120 / 240 VAC, 15 - 2 0A, 10 kAIC
€55.43 / yksikkö