Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN OBB-A3200 okulaari, halkaisija 18mm, 10x suurennus | CJ6ZXU

KERN AND SOHN OBB-A3200 okulaari, halkaisija 18 mm, 10x suurennus

Varastossa
Tuote: CJ6ZXU Malli: OBB-A3200

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräokulaari
Halkaisija18mm
Suurennos10x

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4
Laivan korkeus (cm)4.5
Laivan pituus (cm)6.5
Laivan leveys (cm)8.5
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
KERN AND SOHN OBB-A1347 okulaari, halkaisija 23.2 ja 18 mm, 10x suurennus | CE8KVG OBB-A134718 mm, 23.2 mm€54.12
KERN AND SOHN OBB-A1348 okulaari, halkaisija 23.2 ja 18 mm, 10x suurennus | CE8KVH OBB-A134818 mm, 23.2 mm€54.12
KERN AND SOHN OBB-A1349 okulaari, halkaisija 23.2 ja 18 mm, 10x suurennus | CE8KVJ OBB-A134918 mm, 23.2 mm€78.18
KERN AND SOHN OBB-A1350 okulaari, halkaisija 18mm, 10x suurennus | CE8KVK OBB-A135018mm€120.27
KERN AND SOHN OBB-A1351 okulaari, halkaisija 23.2 ja 20 mm, 10x suurennus | CE8KVL OBB-A135120 mm, 23.2 mm€114.26
KERN AND SOHN OBB-A1352 okulaari, halkaisija 23.2 ja 20 mm, 10x suurennus | CE8KVM OBB-A135220 mm, 23.2 mm€186.42
KERN AND SOHN OBB-A1353 okulaari, halkaisija 23.2 ja 14 mm, 12.5x suurennus | CE8KVN OBB-A135314 mm, 23.2 mm€102.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN OBB-A3200 okulaari, halkaisija 18 mm, 10x suurennus
€42.10 / yksikkö