JUSTRITE 869028 Vaarallisten aineiden kaappi, itsestään sulkeutuva, 2 hyllyä, 90 gallonaa, 1651 x 1092 x 864 mm Koko | CD8CLY JCB8690281, 8690281

JUSTRITE 869028 Vaarallisten aineiden kaappi, itsestään sulkeutuva, 2 hyllyä, 90 gallonaa, koko 1651 x 1092 x 864 mm

Varastossa
Tuote: CD8CLY Malli: 869028Ristiviite: JCB8690281, 8690281

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,154.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaappi
Säädettävät hyllytKyllä
Koko90 gal.
Värisininen
OvityyppiItsesulkeutuminen
YmpäristönsuojeluNEPA 1, NEPA 30, NEPA 400
Ulkosyvyys34 "
Ulkopuolinen korkeus65 "
Ulkoleveys43 "
Sisäsyvyys30.3 "
Sisäkorkeus60.5 "
Sisäleveys39.5 "
MateriaaliTeräs
Materiaalin paksuus18 ga.
Ovien lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä2
Kuormalavan määrä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 205.065
Laivan korkeus (cm)177.8
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)114.3
HS-koodi9403200026
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Justrite Hazardous Material -turvakaapeissa on samat laadukkaat turvaominaisuudet kuin syttyvien aineiden kaapeissa. Kaikissa malleissa on kaksiseinäinen rakenne, kaksi tuuletusaukkoa, maadoitusjohtoliitännät, säädettävät hyllyt, tiiviit kynnykset, kolmipisteiset itselukeutuvat ovet ja tasausjalat. Itsesulkeutuvat ovet sulkeutuvat ja lukittuvat automaattisesti, kun sulakelinkki sulaa 165 °C:n (74 °F) lämpötilassa tulipalossa. Ainutlaatuinen piilotettu itsestään sulkeutuva mekanismi tarjoaa esteettömän pääsyn sisältöön. Lisäksi ne sisältävät polyeteenialustat, jotka asettuvat galvanoitujen teräshyllyjen päälle, ja erillisen polyeteenivuorauksen pohjakaivoa varten aggressiivisten kemikaalien vastustamiseksi. Irrota vuoraus helposti pisaroiden ja vuotojen nopeaa puhdistamista varten. Täysin epoksilla paistettu jauhemaalaus, sisältä ja ulkoa, parantaa kemikaalien kestävyyttä. Yksinoikeudella Justriten jokaisessa kaapissa on "Hazardous - Keep Fire Away" -tarra sekä kymmenen sovelluskohtaisen tarran pakkaus, joista valita ja kiinnittää kaappiin sen sisällön ilmaisemiseksi. Kaapit ovat NFPA 1:n, NFPA 400:n vaarallisten materiaalien koodin ja kansainvälisen palosäännöstön mukaisia. Kaapit ovat FM-hyväksyttyjä ja niillä on kymmenen vuoden takuu.

Ominaisuudet:

  • Varmistaa täydellisen säännösten noudattamisen vaarallisia aineita varastoitaessa
  • Itsesulkeutuvat ovet
  • Jauhemaalaus parantaa kemikaalien kestävyyttä
  • Täyttää NFPA 1:n, NFPA 400:n ja kansainvälisen palosäännöstön
  • FM-hyväksytty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSisäsyvyysSisäkorkeusSisäleveyseräOvien lukumääräHyllyjen lukumääräHinta
JUSTRITE 861528 Vaarallisten aineiden kaappi, 1 ovi, itsestään sulkeutuva, 15 gallonaa, kuninkaallinen | AG3DXZ JCB8615281, 8615281 86152815 gal.14.6 "39.6 "20 "Kaappi11€2,368.51
JUSTRITE 862228 Vaarallisten aineiden kaappi, itsestään sulkeutuva, 3 hyllyä, 22 gallonaa, sininen | AG3DYB JCB8622281, 8622281 86222822 gal.14.6 "60.5 "20 "Kaappi13€3,025.27
JUSTRITE 860428 Vaarallisten aineiden kaappi, itsestään sulkeutuva, 4 gallonaa, kuninkaallinen | CD8CLD JCB8604281 / 8604281 / 8604281 8604284 gal.13.8 "18.5 "13.8 "Kaappi11€1,022.70
JUSTRITE 861228 Vaarallisten aineiden kaappi, itsestään sulkeutuva, 12 gallonaa, kuninkaallinen | CD8CLF 8612281 86122812 gal.14.6 "30.5 "20 "Kaappi11€1,365.00
JUSTRITE 861328 Vaarallisten aineiden kaappi, itsestään sulkeutuva, 12 gallonaa, 457 x 1092 x 457 mm koko, Royal Bb;ue | CD8CLH JCB8613281, 8613281 86132812 gal.14.6 "13 "39.5 "Kaappi2-€1,506.06
JUSTRITE 861728 Vaarallisten aineiden kaappi, itsestään sulkeutuva, 17 gallonaa, kuninkaallinen | CD8CLK 8617281 86172817 gal.14.6 "19.5 "39.5 "Kaappi21€1,669.50
JUSTRITE 863028 Vaarallisten aineiden kaappi, 2-ovinen itsestään sulkeutuva, 30 gallonaa, 1118 x 1092 x 457 mm Koko | CD8CLQ JCB8630281, 8630281 86302830 gal.14.6 "39.6 "39.5 "Syövyttävä suojakaappi21€1,956.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 869028 Vaarallisten aineiden kaappi, itsestään sulkeutuva, 2 hyllyä, 90 gallonaa, koko 1651 x 1092 x 864 mm
€4,154.18 / yksikkö