JUSTRITE 861528 Vaarallisten aineiden kaappi, 1 ovi, itsestään sulkeutuva, 15 gallonaa, kuninkaallinen | AG3DXZ JCB8615281, 8615281

JUSTRITE 861528 Vaarallisten aineiden kaappi, 1 ovi, itsestään sulkeutuva, 15 gallonaa, kuninkaallinen sininen

Varastossa
Tuote: AG3DXZ Malli: 861528Ristiviite: JCB8615281, 8615281

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,454.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaappi
Säädettävät hyllytKyllä
Koko15 gal.
Värisininen
OvityyppiItsesulkeutuminen
YmpäristönsuojeluNEPA 1, NEPA 30, NEPA 400
Ulkosyvyys18 "
Ulkopuolinen korkeus44 "
Ulkoleveys23.25 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Sisäsyvyys14.6 "
Sisäkorkeus39.6 "
Sisäleveys20 "
MateriaaliTeräs
Materiaalin paksuus18 ga.
AsennustyyppiStandardi
Ovien lukumäärä1
Hyllyjen lukumäärä1
Kuormalavan määrä2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 74.7
Laivan korkeus (cm)124.46
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi9403200026

Tuotteen yksityiskohdat:

Työtaso- ja Compac-kaappien avulla voit mukauttaa työalueesi ja hyödyntää käytettävissä olevaa tilaa parhaalla mahdollisella tavalla. Nämä pienemmät kaapit ovat ratkaisu, kun tilaa on niukasti, lisäämällä olemassa olevaa säilytystilaa tai tuomalla kemikaaleja helposti saataville työpisteissä. Justrite Hazardous Material -turvakaapeissa on samat laadukkaat turvaominaisuudet kuin syttyvien aineiden kaapeissa. Kaikissa malleissa on kaksiseinäinen rakenne, kaksi tuuletusaukkoa, maadoitusjohtoliitännät, säädettävät hyllyt, tiiviit kynnykset, kolmipisteiset itselukeutuvat ovet ja tasausjalat. Itsesulkeutuvat ovet sulkeutuvat ja lukittuvat automaattisesti, kun sulakelinkki sulaa 165 °C:n (74 °F) lämpötilassa tulipalossa. Ainutlaatuinen piilotettu itsestään sulkeutuva mekanismi tarjoaa esteettömän pääsyn sisältöön. Lisäksi ne sisältävät polyeteenialustat, jotka asettuvat galvanoitujen teräshyllyjen päälle, ja erillisen polyeteenivuorauksen pohjakaivoa varten aggressiivisten kemikaalien vastustamiseksi. Irrota vuoraus helposti pisaroiden ja vuotojen nopeaa puhdistamista varten. Täysin epoksilla paistettu jauhemaalaus, sisältä ja ulkoa, parantaa kemikaalien kestävyyttä. Yksinoikeudella Justriten jokaisessa kaapissa on "Hazardous - Keep Fire Away" -tarra sekä kymmenen sovelluskohtaisen tarran pakkaus, joista valita ja kiinnittää kaappiin sen sisällön ilmaisemiseksi. Kaapit ovat NFPA 1:n, NFPA 400:n vaarallisten materiaalien koodin ja kansainvälisen palosäännöstön mukaisia. Kaapit ovat FM-hyväksyttyjä ja niillä on kymmenen vuoden takuu.

Ominaisuudet:

  • Ihanteellinen minimaaliseen tilaan
  • Jauhemaalimaalaus parantaa kemikaalien kestävyyttä
  • Varmistaa täydellisen säännösten noudattamisen vaarallisia aineita varastoitaessa
  • Täyttää NFPA 1:n, NFPA 400:n ja kansainvälisen palosäännöstön
  • FM-hyväksytty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSisäsyvyysSisäkorkeusSisäleveyseräOvien lukumääräHyllyjen lukumääräHinta
JUSTRITE 862228 Vaarallisten aineiden kaappi, itsestään sulkeutuva, 3 hyllyä, 22 gallonaa, sininen | AG3DYB JCB8622281, 8622281 86222822 gal.14.6 "60.5 "20 "Kaappi13€3,105.52
JUSTRITE 860428 Vaarallisten aineiden kaappi, itsestään sulkeutuva, 4 gallonaa, kuninkaallinen | CD8CLD JCB8604281 / 8604281 / 8604281 8604284 gal.13.8 "18.5 "13.8 "Kaappi11€1,811.49
JUSTRITE 861228 Vaarallisten aineiden kaappi, itsestään sulkeutuva, 12 gallonaa, kuninkaallinen | CD8CLF 8612281 86122812 gal.14.6 "30.5 "20 "Kaappi11€1,923.26
JUSTRITE 861328 Vaarallisten aineiden kaappi, itsestään sulkeutuva, 12 gallonaa, 457 x 1092 x 457 mm koko, Royal Bb;ue | CD8CLH JCB8613281, 8613281 86132812 gal.14.6 "13 "39.5 "Kaappi2-€2,088.29
JUSTRITE 861728 Vaarallisten aineiden kaappi, itsestään sulkeutuva, 17 gallonaa, kuninkaallinen | CD8CLK 8617281 86172817 gal.14.6 "19.5 "39.5 "Kaappi21€2,566.58
JUSTRITE 863028 Vaarallisten aineiden kaappi, 2-ovinen itsestään sulkeutuva, 30 gallonaa, 1118 x 1092 x 457 mm Koko | CD8CLQ JCB8630281, 8630281 86302830 gal.14.6 "39.6 "39.5 "Syövyttävä suojakaappi21€2,620.07
JUSTRITE 864528 Vaarallisten aineiden kaappi, itsestään sulkeutuva, 2 hyllyä, 45 gallonaa, 1651 x 1092 x 457 mm Koko | CD8CLT JCB8645281, 8645281 86452845 gal.14.6 "60.5 "39.5 "Syövyttävä suojakaappi22€3,408.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 861528 Vaarallisten aineiden kaappi, 1 ovi, itsestään sulkeutuva, 15 gallonaa, kuninkaallinen sininen
€2,454.19 / yksikkö