Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 7150240 Turvapurkki, Laboratoriot, Tyyppi I, Jäykkä Hana, 5 Gallona, ​​Keltainen | CH6GLD JCN7150240, 7150240

JUSTRITE 7150240 turvatölkki, laboratoriot, tyyppi I, jäykkä hana, 5 gallonaa, keltainen

Varastossa
Tuote: CH6GLD Malli: 7150240Ristiviite: JCN7150240, 7150240

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€413.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyypin I turvakannu
Koko5 gal.
VäriKeltainen
Korkeus16.875 "
MateriaaliTeräs, messinki
Dia ulkopuolella.11.75 "
Kaatoreiän koko1.58 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.14
HS-koodi73102990000

Tuotteen yksityiskohdat:

Justriten teräslaboratorion turvatölkeissä on kaikki Type I -tölkkien edut. Lisäominaisuudet tekevät näistä laboratorioammattilaisten valinnan vaarallisten nesteiden turvalliseen annostelemiseen koeputkiin, pieniin pulloihin ja dekantterilasiin. Täyttöputkissa on itsestään sulkeutuvat paineenalennuskorkit ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut liekinsammuttimet. Näissä tölkeissä on myös alipaineventtiili kannessa tasaista nestevirtausta varten ja itsestään sulkeutuvat hanat, jotka takaavat ongelmattoman annostelun. Tölkit pienemmällä hanalla nro 08540 tarjoavat helpomman annostelun laboratorioympäristöissä, kun taas hana nro 08902 soveltuu paremmin raskaaseen, teollisuuskäyttöön. Hyllytölkeissä on 08540-hana, joka on asennettu 2 tuumaa pohjan yläpuolelle, jotta tölkkejä ei nostettaisi annostelun aikana. FM hyväksytty

Ominaisuudet:

  • Ihanteellinen laboratorioon
  • Itsesulkeutuvat paineenalennuskorkit
  • Tyhjiöventtiili kannen sisällä
  • Hana asennettu 2 tuumaa pohjan yläpuolelle
  • FM hyväksytty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTäytä kaatoreiän kokoKorkeusMateriaaliHinta
JUSTRITE 7150250 Turvapurkki, tyyppi I, 5 gallonaa, korkeus 16-7/8 tuumaa, jäykkäpohja messinkihana, keltainen | AA4ZZC JCN7150250, 7150250Z 71502505 gal.1.58 "16.875 "Teräs€267.79
JUSTRITE 7225250 Turvapurkki, tyyppi I, 2-1/2 gallona, ​​jäykkäpohja messinkihana, keltainen | AA4ZZJ JCN7225250, 7225250Z 72252502.5 gal.1.68 "11.5 "Teräs€328.27
JUSTRITE 7225240 Turvahyllytölkki, tyyppi I, pohjahana, 2.5 gallonaa, 9.5 litraa, keltainen | CH6GLH 72252402.5 gal.1.68 "11.5 "Teräs€345.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 7150240 turvatölkki, laboratoriot, tyyppi I, jäykkä hana, 5 gallonaa, keltainen
€413.33 / yksikkö