JUSTRITE 7150250 Turvapurkki, tyyppi I, 5 gallonaa, korkeus 16-7/8 tuumaa, jäykkäpohja messinkihana, keltainen | AA4ZZC JCN7150250, 7150250Z

JUSTRITE 7150250 Turvatölkki, tyyppi I, 5 gallona, ​​korkeus 16-7/8 tuumaa, jäykkäpohja messinkihana, keltainen

Varastossa
Tuote: AA4ZZC Malli: 7150250Ristiviite: JCN7150250, 7150250Z

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€267.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyypin I turvakannu
Koko5 gal.
VäriKeltainen
YmpäristönsuojeluNEPA 30
Hanan materiaaliMessinki
Täytä kaatoreiän koko1.58 "
Korkeus16.875 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.11.75 "
Käytettydiesel-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.194
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi73102990000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Justriten teräslaboratorion turvatölkeissä on kaikki Type I -tölkkien edut. Lisäominaisuudet tekevät näistä laboratorioammattilaisten valinnan vaarallisten nesteiden turvalliseen annostelemiseen koeputkiin, pieniin pulloihin ja dekantterilasiin. Täyttöputkissa on itsestään sulkeutuvat paineenalennuskorkit ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut liekinsammuttimet. Näissä tölkeissä on myös alipaineventtiili kannessa tasaista nestevirtausta varten ja itsestään sulkeutuvat hanat, jotka takaavat ongelmattoman annostelun. Tölkit pienemmällä hanalla nro 08540 tarjoavat helpomman annostelun laboratorioympäristöissä, kun taas hana nro 08902 soveltuu paremmin raskaaseen, teollisuuskäyttöön. Hyllytölkeissä on 08902-hana, joka on asennettu 2 tuumaa pohjan yläpuolelle, jotta tölkkejä ei tarvitse nostaa annostelun aikana. FM hyväksytty

Ominaisuudet:

  • Ihanteellinen laboratorioon
  • Itsesulkeutuvat paineenalennuskorkit
  • Tyhjiöventtiili kannen sisällä
  • Hana asennettu 2 tuumaa pohjan yläpuolelle
  • FM hyväksytty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTäytä kaatoreiän kokoKorkeusMateriaaliHinta
JUSTRITE 7225250 Turvapurkki, tyyppi I, 2-1/2 gallona, ​​jäykkäpohja messinkihana, keltainen | AA4ZZJ JCN7225250, 7225250Z 72252502.5 gal.1.68 "11.5 "Teräs€328.27
JUSTRITE 7150240 Turvapurkki, Laboratoriot, Tyyppi I, Jäykkä Hana, 5 Gallona, ​​Keltainen | CH6GLD JCN7150240, 7150240 71502405 gal.-16.875 "Teräs, messinki€413.33
JUSTRITE 7225240 Turvahyllytölkki, tyyppi I, pohjahana, 2.5 gallonaa, 9.5 litraa, keltainen | CH6GLH 72252402.5 gal.1.68 "11.5 "Teräs€345.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 7150250 Turvatölkki, tyyppi I, 5 gallona, ​​korkeus 16-7/8 tuumaa, jäykkäpohja messinkihana, keltainen
€267.79 / yksikkö