Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 35406 hihnakokoonpano terässoljella, 54 tuuman pituus, polypropeeni | CD8DHY

JUSTRITE 35406 hihnakokoonpano terässoljella, pituus 54 tuumaa, polypropeeni

Varastossa
Tuote: CD8DHY Malli: 35406

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihna
Ulkosyvyys54 "
Ulkopuolinen korkeus1"
Ulkoleveys2"
Hihnan tyyliPoly-Cinch-hihna terässoljella

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Kaasupullojen nopeaa kiinnitystä varten näissä järeissä polypropyleenitukihihnoissa, jotka ovat 1.5 x 54 tuumaa (38 mm x 1372 1138 mm) ja joiden paino on 516 kg, on teräksinen solki. Käytetään yhdessä kaasupullojen kannattimien, kannattimien, käsiautojen, kärryjen ja muiden kiinnitystuotteiden kanssa.

Ominaisuudet:

  • Kaasupullojen nopea kiinnitys
  • Hihnat kestävästä polypropeenista
  • Tulee 54 tuumaa pitkä

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHihnan tyyliHinta
JUSTRITE 35410 polypropeenihihna, jossa nailonsolki, 54 tuuman pituus | CD8DJA 35410KokoonpanoPoly Cinch -hihna nailonsoljella€11.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 35406 hihnakokoonpano terässoljella, pituus 54 tuumaa, polypropeeni
€11.89 / yksikkö