JUSTRITE 35386 Kaasusylinterin käsikäyttöisen trukin lisävaruste, työkalulaatikko, 2 sylinteriä | CD8DHP

JUSTRITE 35386 Kaasupullon käsiauton lisävaruste, työkalulaatikko, 2 sylinteriä

Varastossa
Tuote: CD8DHP Malli: 35386

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€199.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalulaatikko
Syvyys5"
Korkeus8"
MateriaaliTeräs
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Lukittava työkalulokero kaikkiin kaksisylinterisiin Justrite-käsitrukkeihin, johon mahtuu täydellinen oksiasetyleenihitsaussarja. Tässä kannella ja lukolla varustetussa työkalulokerossa on sivuaukko, joka mahdollistaa taskulampun turvallisen säilytyksen ja turvallisen kuljetuksen ilman, että letkuja tarvitsee irrottaa. Täyshitsattu teräsrakenne jauhemaalatulla viimeistelyllä parantaa kemikaalien kestävyyttä ja pidentää käyttöikää. Sisältää asennustarvikkeet.

Ominaisuudet:

  • Työkaluhyllyssä on kansi ja se on lukittava
  • Siinä on jauhemaalaus pidentää käyttöikää
  • Sisältää asennustarvikkeet

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 35386 Kaasupullon käsiauton lisävaruste, työkalulaatikko, 2 sylinteriä
€199.42 / yksikkö