Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 35380 Paineilmapyörä, kaasusylinteri, 10.5 tuuman koko | CD8DHM

JUSTRITE 35380 Paineilmapyörä, kaasusylinteri, koko 10.5 tuumaa

Varastossa
Tuote: CD8DHM Malli: 35380
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
€64.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen pyörä
Ulkosyvyys10 "
Ulkopuolinen korkeus4"
Ulkoleveys10 "
Pääpyörän koko10.5 "
Pääpyörän tyyppiPneumaattinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Pneumaattinen 10.5 tuuman varapyörä yksi- ja kaksisylinterisiin Justrite-käsitrukkeihin. Siinä on nelikerroksinen HD-rakenne ja hitsattu teräsnapa kaksoiskuulalaakerilla, mitoitettu 0.625 tuuman akselille (ei sisälly). Koko on 10.5 x 4 tuumaa. Käsitrukkimalleille 35002, 35006, 35022, 35024, 35026, 35028, 35032 ja 35042.

Ominaisuudet:

  • Yksi korvaava 10.5 tuuman pneumaattinen pyörä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
JUSTRITE 35396 Paineilmapyörä, kaasusylinteri, 16 tuuman koko | CD8DHU 35396€154.73
JUSTRITE 35398 Pneumaattiset pyörät ja akselisarja, 2-sylinteriset käsiautot, 16 tuuman koko | CH6GKU 35398€375.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 35380 Paineilmapyörä, kaasusylinteri, koko 10.5 tuumaa
€64.55 / yksikkö