JUSTRITE 35090 Kaasupullon säilytysteline, 1 x 3 jalkaa koko | CD8DDQ

JUSTRITE 35090 Kaasupullon säilytysteline, 1 x 3 jalkaa

Varastossa
Tuote: CD8DDQ Malli: 35090

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,051.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterin barrikaditeline
Sylinterin kapasiteetti3
Sylinteritilavuus max. Sylinterin halk.(3) 12 "
YmpäristönsuojeluNEPA 1, NEPA 55
Ulkosyvyys38 "
Ulkopuolinen korkeus30 "
Ulkoleveys16 "
MateriaaliTeräs
Min. Sylinterin halk.8"
Mount Reiän koko0.531 "
Asenna tyyppiLattia
AsennustyyppiLattia
Sylinterien lukumäärä3
Kiinnitysreikien määrä4
Hihnan tyyliKetju
Hihnat per sylinteri2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 41.4
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)96.52
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Suositellaan bulkkisylintereiden varastointiin sisä- tai ulkotiloissa, barrikaaditelineet ympäröivät sylintereitä, joissa on 2 tuuman (51 mm) neliömäinen teräsrakenneputki, joka on jatkuvasti hitsattu kaikissa liitoskohdissa ja sinetöity ulkopuolisella jauhemaalilla pitkäkestoisen lujuuden, kestävyyden ja luotettavuus. Topit on hiottu sileiksi ja päällystetty korkeatiheyksisellä polyeteenillä (HDPE) korroosion ja vammojen estämiseksi. Sisältää kaksitasoiset hitsatut teräsketjut jokaiselle sylinterille ja hakaset ketjujen yhdistämiseksi telineeseen varmistaen tiukan istuvuuden. Esiporatut halkaisijaltaan 0.531 tuuman (14 mm) lattiakiinnitysreiät sisältyvät alempaan putkirakenteeseen. Lisää seismisissä asennuksissa mallin 35350 S4 ankkuripultit (ei sisälly). Auttaa noudattamaan OSHA-, NFP1-, NFPA 55- ja CGA-standardeja.

Ominaisuudet:

  • 12" leveät sylinteripaikat
  • Täyttää USGS:n korkean vaaran seismisen vyöhykkeen vaatimukset oikein asennettuna

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinteritilavuus max. Sylinterin halk.Hinta
JUSTRITE 35080 Kaasupullon säilytysteline, 1 x 1 jalan koko | CD8DDN 35080(1) 12 "€757.72
JUSTRITE 35084 Kaasupullon säilytysteline, 1 x 2 jalkaa koko | CD8DDP 35084(2) 12 "€880.66
JUSTRITE 35096 Kaasupullon säilytysteline, 1 x 4 jalkaa koko | CD8DDR 35096(4) 12 "€1,123.88
JUSTRITE 35100 Kaasupullon säilytysteline, 2 x 1 jalkaa, teräs | CD8DDT 35100(2) 12 "€1,047.71
JUSTRITE 35106 Kaasupullon säilytysteline, 2 x 2 jalkaa, teräs | CD8DDU 35106(4) 12 "€1,261.53
JUSTRITE 35112 Kaasupullon säilytysteline, 2 x 3 jalkaa, teräs | CD8DDW 35112(6) 12 "€1,443.27
JUSTRITE 35118 Kaasupullon säilytysteline, 2 x 4 jalkaa, teräs | CD8DDX 35118(8) 12 "€1,710.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 35090 Kaasupullon säilytysteline, 1 x 3 jalkaa
€1,051.72 / yksikkö