Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 29985 Hyllyjakaja, leveys 2-1/32 tuumaa, terästä, 4 kpl sarja, keltainen | AA4ZXY JCB29985YL

JUSTRITE 29985 Hyllyjakaja, leveys 2-1/32 tuumaa, terästä, 4 kpl sarja, keltainen

Varastossa
Tuote: AA4ZXY Malli: 29985Ristiviite: JCB29985YL
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
€200.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllynjakaja
VäriKeltainen
Syvyys14.172 "
Korkeus2"
Kantavuus5 lbs.
MateriaaliTeräs
AlaluokkaHyllyt ja jakajat
Leveys2.031 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.115
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi94039010900
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Suojaa työntekijöitä, vähennä paloriskejä ja paranna tuottavuutta säilyttämällä syttyviä polttoaineita ja kemikaaleja koodinmukaisissa turvakaapeissa. Suunniteltu täyttämään OSHA- ja NFPA-standardit, Sure-Grip? EX-kaapit on valmistettu tukevasta 18 gaugen (1 mm) paksuisesta kaksoiseinästä, hitsatusta teräksestä, jossa on 1-1/2" (38 mm) eristävä ilmatila palonkestoa varten. Tehokkaat, itselukeutuvat ovet sulkeutuvat helposti ja varmasti maksimaalisen suojan palo-olosuhteissa. Vikaturvallinen sulkemismekanismi varmistaa, että kolmipisteinen ruostumattomasta teräksestä valmistettu luotilukitusjärjestelmä toimii joka kerta. Turvallisuuden lisäämiseksi U-Loc?-kahvassa on sylinterilukko ja avainsarja tai se hyväksyy valinnaisen riippulukon . Haz-Alert™ heijastavat varoitustarrat ovat hyvin näkyvissä tulipalossa tai sähkökatkon aikana, kun ne valaistaan ​​taskulampulla. Patentoidut SpillSlope™ galvanoidut teräshyllyt ohjaavat roiskeet tiiviin 2" (51 mm) pohjakaivon taakse ja pohjalle. Ne säädellään 3" (76 mm) keskipisteillä monipuolista säilytystä varten. Kaapeissa on myös kaksi tuuletusaukkoa liekinsammuttimilla, neljä säädettävää itsetasautuvaa jalkaa, maadoitusliitin ja kolmikielinen varoitustarra. Kestävä lyijytön epoksi/polyesteri pulverimaalaus tarjoaa erinomaisen kemikaalinkestävyyden. Kaikki kaapit ovat FM-hyväksyttyjä ja niillä on kymmenen vuoden takuu. Itsesulkeutuvat mallit täyttävät myös NFPA1:n ja kansainvälisen palosäännöstön. Ne sulkeutuvat ja lukittuvat automaattisesti, kun sulakelinkki sulaa 165 °C:ssa ). Aseta vain hyllyn päälle ja liu'uta haluamaasi asentoon.

Ominaisuudet:

  • Auta järjestämään kaapin sisältöä
  • Neljä sarjaa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKantavuusLeveysHinta
JUSTRITE 29990 Hyllyjakaja, 2 tuuman korkeus, teräs, 4 kpl sarja | AA4ZYA 13M452 2999018.33 "6 lbs.2.33 "€221.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 29985 Hyllyjakaja, leveys 2-1/32 tuumaa, terästä, 4 kpl sarja, keltainen
€200.84 / yksikkö