Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 28926 Liitosklipsi, Liitos, Keräyskeskus, 2 kpl pakkaus | AA4ZWQ JEN28926SI

JUSTRITE 28926 Liitosklipsi, liitäntä, keräyskeskus, 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA4ZWQ Malli: 28926Ristiviite: JEN28926SI

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiittyy Clipiin
VäriHopea
Ulkopuolinen korkeus4"
Ulkoleveys2"
MateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi73269098900
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Justrite ruostumattomasta teräksestä valmistetut liitosklipsit EcoPolyBlendin liittämiseen? Keräyskeskukset (yksi pari, malli 28926) mahdollistavat kokoamiskeskusten säiliön kapasiteettia lisäämisen yhdistämällä 4-rumpuiset ja pienemmät yksiköt yhteen. Käytetään sovelluksissa, joissa tarvitaan jatkuvaa öljypohjaa. Nämä lujat ruostumattomasta teräksestä valmistetut pidikkeet ovat kooltaan 4 x 2 tuumaa (102 mm x 51 mm), ja niitä voidaan käyttää yhdessä Justrite Sump-to-Sump -tyhjennyssarjojen kanssa varmistaakseen, että lavat ja keräyskeskukset on liitetty turvallisesti ja turvallisesti. Ainoastaan ​​0.4 kg:n nettopainonsa ansiosta liitosklipsiemme avulla voit helposti liittää keskukset yhteen paikan päällä, mikä luo skaalautuvan, modulaarisen vuodonhallintalava- ja keräyskeskuksien verkoston, jota voit lisätä tai vähentää roiskestasi riippuen. eristämistarpeita. Miksi tarvitset sitä? Kun on kyse vuotojen estämisestä työpaikalla, on tärkeää, että käytössä on oikeat laitteet, jotta vuodot ja roiskeet eivät pääse ympäristöön. Vuotovalvontalavat ja keräyskeskukset ovat tärkeitä, mutta jos sinulla ei ole tarpeeksi säiliökapasiteettia, se voi johtaa siihen, että satunnaisia ​​vuotoja ja roiskeita ei pystytä hillitsemään kunnolla. Lisäksi, jos käytät työpaikalla 0.2-tynnyrisiä ja pienempiä keräyskeskuksia, sinun on liitettävä ne yhteen vähintään 4 gallin (71 litran) altaaseen, jotta ne täyttävät täydelliset EPA-vaatimukset ja muut määräykset. Mallin 270 ruostumattomasta teräksestä valmistettujen liitosklipsien käyttäminen auttaa ratkaisemaan nämä molemmat ongelmat, jolloin voit luoda modulaarisen verkoston vuotojen torjuntalavasta ja keräyskeskuksista ja varmistaa samalla, että ne ovat täysin säännösten mukaisia, kun liitetyn kaivon kapasiteetti saavuttaa 28926 gal (71 L). Vaatimusten noudattamisen lisäksi on tärkeää pitää kuormalavat ja keskukset leikattuina turvallisuussyistä. Työpaikalla voi tapahtua monia asioita, jopa niinkin yksinkertainen asia kuin irrotettujen keräyskeskittymien törmäys voi johtaa tarpeettomaan tai vaaralliseen vuotoon.

Ominaisuudet:

  • Yhdistää 4-tynnyriset (ja pienemmät) vuodoneristyslavat tai keräyskeskukset tarvittavan säiliökapasiteetin saavuttamiseksi
  • Täyttää EPA-vaatimukset, kun säiliön tilavuus saavuttaa 71 gal (270 L)
  • Voidaan käyttää yhdessä Justrite Sump-to-Sumpin kanssa? Viemärisarjat EcoPolyBlendille? Keräyskeskukset
  • Valmistettu erittäin kestävästä, ympäristöystävällisestä ruostumattomasta teräksestä
  • Yksinkertainen, helppokäyttöinen muotoilu takaa oikean käytön ja oikeat tulokset

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 28926 Liitosklipsi, liitäntä, keräyskeskus, 2 kpl pakkaus
€32.68 / yksikkö