JUSTRITE 28678 Ramppi, keltainen | AE4MFW JEN28678YL

JUSTRITE 28678 Ramppi, keltainen

Varastossa
Tuote: AE4MFW Malli: 28678Ristiviite: JEN28678YL

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€806.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRamppi
VäriKeltainen
Syvyys59.75 "
Korkeus11.25 "
Pituus59.75 "
Kantavuus1000 lbs.
Materiaalipolyeteeni
SarjatEcoPolyBlend
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.6
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi39239000000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Kantavuus 1000 paunaa (455 kg) perustuen käyttölämpötila-alueeseen -30 °F - 120 °F (-39 °C - 49 °C)

Ominaisuudet:

  • Valinnainen ramppi helpottaa lastaamista ja purkamista
  • Musta on 100 % kierrätettyä polyeteeniä
  • Keltainen on kierrättämätöntä polyeteeniä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
JUSTRITE 28679 Ramppi, kierrätetty polyeteeni, musta | AE4MFX JEN28679BL 28679Musta€1,090.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 28678 Ramppi, keltainen
€806.17 / yksikkö