JUSTRITE 28679 Ramppi, kierrätetty polyeteeni, musta | AE4MFX JEN28679BL

JUSTRITE 28679 Ramppi, kierrätetty polyeteeni, musta

Varastossa
Tuote: AE4MFX Malli: 28679Ristiviite: JEN28679BL

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,090.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRamppi
VäriMusta
Syvyys59.75 "
Korkeus11.25 "
Pituus59.75 "
Kantavuus1000 lbs.
Materiaalipolyeteeni
Prosentti kierrätetty100%
SarjatEcoPolyBlend
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.25
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)114.3
Laivan leveys (cm)139.7
HS-koodi39239000000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Kantavuus 1000 paunaa (455 kg) perustuen käyttölämpötila-alueeseen -30 °F - 120 °F (-39 °C - 49 °C)

Ominaisuudet:

  • Valinnainen ramppi helpottaa lastaamista ja purkamista
  • Musta on 100 % kierrätettyä polyeteeniä
  • Keltainen on kierrättämätöntä polyeteeniä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
JUSTRITE 28678 Ramppi, keltainen | AE4MFW JEN28678YL 28678Keltainen€806.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 28679 Ramppi, kierrätetty polyeteeni, musta
€1,090.75 / yksikkö