JUSTRITE 28675 Rumpuvaja rullaovilla, 75-1/4 tuuman korkeus | AE4MFT JEN28675YL

JUSTRITE 28675 Rumpuvaja rullaovilla, korkeus 75-1/4 tuumaa

Tuote: AE4MFT Malli: 28675Ristiviite: JEN28675YL
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€5,408.89 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeitetty rumpuvuodon estävä lava
VäriKeltainen
Syvyys58.5 "
Korkeus75.25 "
Kantavuus2500 paunaa.
Materiaalipolyeteeni
Rummujen määrä2
Kuormalavan määrä1
Prosentti kierrätetty50%
Öljyn kapasiteetti67 gal.
Leveys60.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 128.25
Laivan korkeus (cm)193.04
Laivan pituus (cm)149.86
Laivan leveys (cm)154.94
HS-koodi39239000000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

EcoPolyBlend? DrumSheds? niissä on säänkestävä, kestävä rakenne, joka on valmistettu ympäristöystävällisestä 50 % kierrätetystä polyeteenistä. Kätevät rullaovet mahdollistavat pääsyn edestä tai takaa. Leveä 52" oviaukko sopii lavoille. Vuototiivis lavapohja täyttää EPA- ja SPCC-vaatimukset, ja siinä on irrotettava, kestävä kansiritilä, joka helpottaa roiskeiden siivoamista. Tilava sisätila tarjoaa runsaasti ylätilaa suppiloille tai pumppuille. Turvallisuusominaisuuksiin kuuluu maadoitus kyky, kiinteät ankkuripulttien paikat tuulenpitävyyttä varten ja valettu korvakkeisiin, jotka hyväksyvät riippulukot turvallisuuden vuoksi. Forliftk-taskut edessä ja takana helpottavat tyhjien vajaiden siirtämistä. Laivat täysin koottuna. Valinnainen lavaramppi helpottaa lastausta. EPA- ja SPCC-yhteensopiva (UDL) ) Tasaisesti jakautunut kuorma - 1250 567 lbs / XNUMX kg rumpua kohti, rumpusäiliöille ja kuormalavoille

Ominaisuudet:

  • Turvallinen, ympäristöystävällinen säilytystila rumpuille
  • Tarjoaa säänkestävyyden, kestävän rakenteen ympäristöystävällisestä kierrätetystä polyeteenistä
  • EPA- ja SPCC-yhteensopiva
  • Laivat kokonaan koottu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKantavuusÖljyn kapasiteettiHinta
JUSTRITE 28676 Rumpuvaja rullaovilla, musta/keltainen | AE4MFV JEN28676YL 2867668.5 "5000 lbs.79 gal.€6,134.02
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 28675 Rumpuvaja rullaovilla, korkeus 75-1/4 tuumaa
€5,408.89 / yksikkö