JUSTRITE 28676 Rumpuvaja rullaovilla, musta/keltainen | AE4MFV JEN28676YL

JUSTRITE 28676 Rumpuvaja rullaovilla, musta/keltainen

Tuote: AE4MFV Malli: 28676Ristiviite: JEN28676YL
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€6,134.02 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeitetty rumpuvuodon estävä lava
VäriKeltainen
Syvyys68.5 "
Korkeus75.25 "
Kantavuus5000 lbs.
Materiaalipolyeteeni
Rummujen määrä4
Kuormalavan määrä1
Prosentti kierrätetty50%
Öljyn kapasiteetti79 gal.
Leveys60.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 144.9
Laivan korkeus (cm)193.04
Laivan pituus (cm)175.26
Laivan leveys (cm)154.94
HS-koodi39239000000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Justrite 28676 katettu tynnyrin roiskesäiliölava on suunniteltu tarjoamaan turvallinen varastointi ja roiskeeristys vaarallisia nesteitä sisältäville tynnyreille. Tätä katettua tynnyrivuodon suojalavaa käytetään teollisuuslaitoksissa, kuten kemiankäsittelylaitoksissa, tuotantolaitoksissa ja öljynjalostamoissa, joissa vaarallisten nesteiden varastointi ja käsittely tynnyreissä on yleistä.

Ominaisuudet:

  • Justrite 28676 rummun roiskeenrajoituslava on valmistettu EcoPolyBlend-kierrätetystä polyeteenimateriaalista, mikä takaa vankan ja säänkestävän rakenteen ja tarjoaa samalla kestävyyttä.
  • Tässä DrumShed-lavassa on kätevät rullaovet, jotka mahdollistavat pääsyn sekä edestä että takaa, mikä helpottaa rumpujen lastausta ja purkamista.
  • Siinä on trukkien taskut edessä ja takana, mikä helpottaa tyhjien vajaiden siirtämistä, mikä helpottaa kuljetusta ja uudelleensijoittamista käyttötarpeiden mukaan.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Pystyykö tähän Justrite 28676:n katettuun rumpuvuodonsuojalavaan lavalla ladattu kuorma?

V. Kyllä, se mahdollistaa leveän 52 tuuman oviaukon ja siihen mahtuu lavalle asetettavia kuormia.

K. Mitä turvaominaisuuksia sisältyy Justrite 28676:n katettuun rumpuvuodonsuojalavaan?

V. Tämä DrumShed-suojalava tarjoaa erilaisia ​​turvaominaisuuksia, kuten maadoituskyvyn staattisen sähkön kertymisen estämiseksi, integroidut ankkuripulttien paikat tuulenpitävyyden parantamiseksi ja sisäänvaletut korvakkeet, jotka hyväksyvät riippulukot ja tarjoavat suojan varastoituille tynnyreille.

K. Onko tämä päällystetty Justrite 28676 rummun roiskesäiliölava vedenpitävä?

V. Tämä DrumShedsin lavapohja on suunniteltu vuotamattomaksi ja täyttää EPA:n (Environmental Protection Agency) ja SPCC:n (Spill Prevention, Control ja Countermeasure) vaatimukset. Se vangitsee roiskeet tehokkaasti ja estää niitä pääsemästä ympäristöön. Kestävä kansiritilä on irrotettava, joten roiskeet on helppo puhdistaa.

K. Mikä on tämän Justrie 28676:lla peitetyn rummun vuotoeristyksen kantavuus?

V. Sen kantavuus on 5000 lb riippuen käyttölämpötilasta -30 - 120 astetta F.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKantavuusÖljyn kapasiteettiHinta
JUSTRITE 28675 Rumpuvaja rullaovilla, 75-1/4 tuuman korkeus | AE4MFT JEN28675YL 2867558.5 "2500 paunaa.67 gal.€5,408.89
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 28676 Rumpuvaja rullaovilla, musta/keltainen
€6,134.02 / yksikkö