Justrite 28636 EcoPolyBlend -roiskeentorjuntalava rajoittaa vahingossa tapahtuvia roiskeita ja samalla estää kemikaalien altistumisen vaarallisille hapoille, emäksisille aineille ja liuottimille. Se sopii erinomaisesti 30/55 gallonan tynnyrien säilyttämiseen.
Ominaisuudet:
- Justrite 28636 EcoPolyBlend -roiskeentorjuntalava on valmistettu 30 % kierrätetystä polyeteenistä, mikä tarjoaa erinomaisen halkeilunkestävyyden ja kestää kovimpiakin kemikaaleja.
- Tämä Justrite 28636 neliön muotoinen vuodontorjuntalava suojaa pohjaveden saastumiselta.
- Siinä on sisäänrakennettu viemäri, joka helpottaa roiskeiden poistamista.
- Vuodon tai repeämisen sattuessa ylimitoitettuun kaivoon mahtuu jopa 73 gallonaa sisältöä, mikä täyttää tai ylittää tiukimmat vuodontorjuntamääräykset.
- Tässä Justrite 28636 -roiskeentorjuntalavassa on itsepaikalliset ja irrotettavat ritilät, jotka voidaan nostaa pois puhdistamisen helpottamiseksi.
Standardit ja hyväksynnät:
- NFPA 30
- OSHA
- EPA
- SPCC
- Palokoodit
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Kuinka puhdistat läikkyneen kuormalavan?
A.
- Lavat voidaan puhdistaa vedellä ja pesuaineella jäämien poistamiseksi.
- Vuotolavan puhdistuksesta syntyvää jätevettä ei voida laskea suoraan huleveteen. Se on otettava talteen ja käsiteltävä yhdessä alueen muun jätevesien kanssa.
- On suositeltavaa puhdistaa lava säännöllisesti höyryllä.
K. Kuinka viemärit toimivat rummun vuodoneristyslavassa?
A. Rummun vuotojen torjuntalavassa olevat viemärit on sijoitettu strategisesti keräämään kaikki roiskeet, vuodot tai sadevedet, joita voi esiintyä alustalla. Ne on tyypillisesti varustettu tyhjennystulpilla tai venttiileillä, jotka voidaan avata kerättyjen nesteiden vapauttamiseksi sopivaan suojasäiliöön tai hävitysjärjestelmään. Viemärit varmistavat, että mahdollisesti vaaralliset aineet on turvallisesti eristetty ja estetty leviämästä lavan ulkopuolelle.
K. Miksi muovilavat kestävät pidempään kuin puiset lavat?
V. Muovilavan käyttöikä on pidempi kuin puisen, koska ne eivät todennäköisesti tarvitse huoltoa, ovat helpompia puhdistaa ja vähemmän alttiita materiaalin hajoamiselle. Muovilavat eivät halkeile ja niitä voidaan käyttää uudelleen.