JUSTRITE 28478 Berm Corner Set, 6 tuuman korkeus, 2 kpl pakkaus | CH6GFZ

JUSTRITE 28478 Berm Corner Set, 6 tuuman korkeus, 2 kpl pakkaus

Tuote: CH6GFZ Malli: 28478
€283.82 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskesuoja Berm Corner
Bermin muotoKolmion muotoinen
VäriKeltainen
Ulkopuolinen korkeus6"
Ulkopituus12 "
Ulkoleveys9"
Suorittaa loppuunPVC-päällystetty
VaahtoaineAvaa Cell Urethane
MateriaaliKangas
Temp. alue-40 astetta 180 asteeseen. F
AjoneuvoliikennePienet pyörälliset kärryt, Käsikärryt

Tuotteen yksityiskohdat:

Merkki-A-Berm? mahdollistaa roiskevesisuojan asentamisen vaikeasti liikuteltavien laitteiden, roiskealttiiden alueiden tai alueiden, joissa standardinmuotoinen valtio ei toimi, ympärille. Kulmapalat ovat keskeinen osa täydellisen roiskeeristysratkaisun tarjoamisessa. Kulmakappaleet kiinnitetään helposti palkkiosiin vinyylisementin avulla. 4" ja 6" laiturikulmat mahdollistavat suuremman kapasiteetin suojan, ja ne toimivat sekä tavanomaisten suorien kaivososien että Heavy Duty -suorien laituriosien kanssa suuremman liikenteen alueella. Ei-imukykyinen modifioitu keltainen PVC-pinnoitettu kangas tarjoaa erittäin kestävän suojan öljyjä, bensiiniä, happoja ja muita nesteitä vastaan.

Ominaisuudet:

  • Kulmakappaleita voidaan yhdistää suoriin kappaleisiin täydellisen suojaratkaisun luomiseksi
  • Sisältää roiskeita ja vuotoja ainutlaatuisissa laitetilanteissa
  • Puolipysyvä, helposti asennettavissa ja irrotettavissa
  • Kestävä kirkkaan keltainen väri näkyvyyttä varten
  • 1.5" ja 2" ovat ihanteellisia pienen ja keskikokoisen kapasiteetin suojatarpeisiin
  • Joustava vaahto, joka pomppaa takaisin, mahdollistaa jalkaliikenteen ja kevyen pyöräliikenteen
  • Auttaa noudattamaan EPA-määräyksiä eristämisen ja roiskeiden ehkäisyn (SPCC) osalta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBermin muotoHinta
JUSTRITE 28475 Berm Corner Set, 1.5 tuuman korkeus, 2 kpl pakkaus | CH6GFW 28475Puolikuu€160.52
Tarjouspyyntö
JUSTRITE 28476 Berm Corner Set, 2 tuuman korkeus, 2 kpl pakkaus | CH6GFX 28476Suorakulmainen€168.46
Tarjouspyyntö
JUSTRITE 28477 Berm Corner Set, 4 tuuman korkeus, 2 kpl pakkaus | CH6GFY 28477Kolmion muotoinen€244.73
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 28478 Berm Corner Set, 6 tuuman korkeus, 2 kpl pakkaus
€283.82 / yksikkö