JUSTRITE 28476 Berm Corner Set, 2 tuuman korkeus, 2 kpl pakkaus | CH6GFX

JUSTRITE 28476 Berm Corner Set, 2 tuuman korkeus, 2 kpl pakkaus

Tuote: CH6GFX Malli: 28476
€168.46 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskesuoja Berm Corner
Bermin muotoSuorakulmainen
VäriKeltainen
Ulkopuolinen korkeus2"
Ulkopituus11 "
Ulkoleveys5.5 "
Suorittaa loppuunPVC-päällystetty
VaahtoaineAvaa Cell Urethane
MateriaaliKangas
Temp. alue-40 astetta 180 asteeseen. F
AjoneuvoliikennePienet pyörälliset kärryt, Käsikärryt

Tuotteen yksityiskohdat:

Merkki-A-Berm? mahdollistaa roiskevesisuojan asentamisen vaikeasti liikuteltavien laitteiden, roiskealttiiden alueiden tai alueiden, joissa standardinmuotoinen valtio ei toimi, ympärille. Kulmapalat ovat avainasemassa täydellisen vuodon estämisen kannalta. Kulmakappaleet kiinnitetään helposti palkkiosiin vinyylisementin avulla. Ei-imukykyinen modifioitu keltainen PVC-pinnoitettu kangas tarjoaa erittäin kestävän suojan öljyjä, bensiiniä, happoja ja muita nesteitä vastaan.

Ominaisuudet:

  • Kulmakappaleita voidaan yhdistää suoriin kappaleisiin täydellisen suojaratkaisun luomiseksi
  • Sisältää roiskeita ja vuotoja ainutlaatuisissa laitetilanteissa
  • Puolipysyvä, helposti asennettavissa ja irrotettavissa
  • Kestävä kirkkaan keltainen väri näkyvyyttä varten
  • 1.5" ja 2" ovat ihanteellisia pienen ja keskikokoisen kapasiteetin suojatarpeisiin
  • Joustava vaahto, joka pomppaa takaisin, mahdollistaa jalkaliikenteen ja kevyen pyöräliikenteen
  • Auttaa noudattamaan EPA-määräyksiä eristämisen ja roiskeiden ehkäisyn (SPCC) osalta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBermin muotoHinta
JUSTRITE 28475 Berm Corner Set, 1.5 tuuman korkeus, 2 kpl pakkaus | CH6GFW 28475Puolikuu€160.52
Tarjouspyyntö
JUSTRITE 28477 Berm Corner Set, 4 tuuman korkeus, 2 kpl pakkaus | CH6GFY 28477Kolmion muotoinen€244.73
Tarjouspyyntö
JUSTRITE 28478 Berm Corner Set, 6 tuuman korkeus, 2 kpl pakkaus | CH6GFZ 28478Kolmion muotoinen€283.82
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 28476 Berm Corner Set, 2 tuuman korkeus, 2 kpl pakkaus
€168.46 / yksikkö