JUSTRITE 28474 Vesitäytön tyhjennyskansi, 58 x 58 tuuman koko | CD8CJM JEN28474BL

JUSTRITE 28474 Vesitäytön tyhjennyskansi, koko 58 x 58 tuumaa

Varastossa
Tuote: CD8CJM Malli: 28474Ristiviite: JEN28474BL

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€474.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjennä kansi
VäriMusta
Ulkosyvyys58 "
Ulkopituus58 "
Ulkoleveys58 "
Suorittaa loppuunPVC-päällystetty
Taitettu korkeus5"
Taitettu pituus29 "
Taitettu leveys29 "
Sisäsyvyys58 "
Sisäleveys58 "
MateriaaliKangas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi63079098990
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Käytä suojaa ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä viemärien tiivistämiseksi ennen pesua, huoltoa tai muita puhdistustehtäviä, jotka voivat päästää epäpuhtauksia läheisiin vesijärjestelmiin. Sisältää helposti avattavan työntötulpan täyttöä varten tavallisella vesiletkulla. Tilaa kansikoko, joka peittää tyhjennysaukon vähintään 6 mm kummallakin reunalla. Älä täytä yli 152 tuuman (5 mm) korkeudella, jotta reunat eivät menettäisi kosketusta maan pintaan. Pitkäikäinen kestävä EnGuard?V, modifioitu PVC-pinnoitettu kangasrakenne kestää UV-säteiden aiheuttamia vaurioita. Auttaa noudattamaan EPA:n sadevesimääräyksiä.

Ominaisuudet:

  • Varmista säännösten noudattaminen ja estä valumien epäpuhtauksien pääsy hulevesiviemäreihin
  • Käytetään useissa sovelluksissa
  • Auttaa noudattamaan EPA:n hulevesimääräyksiä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaitettu leveysSisäsyvyysSisäleveysHinta
JUSTRITE 28468 Vesitäytön tyhjennyskansi, 30 x 30 tuuman koko | CD8CJJ JEN28468BL 2846815 "30 "30 "€192.30
JUSTRITE 28470 Vesitäytön tyhjennyskansi, 42 x 42 tuuman koko | CD8CJK JEN28470BL 2847016 "42 "42 "€222.92
JUSTRITE 28472 Vesitäytön tyhjennyskansi, 42 x 66 tuuman koko | CD8CJL JEN28472BL 2847216 "66 "42 "€338.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 28474 Vesitäytön tyhjennyskansi, koko 58 x 58 tuumaa
€474.14 / yksikkö