Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 28468 Vesitäytön tyhjennyskansi, 30 x 30 tuuman koko | CD8CJJ JEN28468BL

JUSTRITE 28468 Vesitäytön tyhjennyskansi, koko 30 x 30 tuumaa

Varastossa
Tuote: CD8CJJ Malli: 28468Ristiviite: JEN28468BL

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€192.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjennä kansi
VäriMusta
Ulkosyvyys30 "
Ulkopituus30 "
Ulkoleveys30 "
Suorittaa loppuunPVC-päällystetty
Taitettu korkeus3"
Taitettu pituus15 "
Taitettu leveys15 "
Sisäsyvyys30 "
Sisäleveys30 "
MateriaaliKangas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi63079098990
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Käytä suojaa ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä viemärien tiivistämiseksi ennen pesua, huoltoa tai muita puhdistustehtäviä, jotka voivat päästää epäpuhtauksia läheisiin vesijärjestelmiin. Sisältää helposti avattavan työntötulpan täyttöä varten tavallisella vesiletkulla. Tilaa kansikoko, joka peittää tyhjennysaukon vähintään 6 mm kummallakin reunalla. Älä täytä yli 152 tuuman (5 mm) korkeudella, jotta reunat eivät menettäisi kosketusta maan pintaan. Pitkäikäinen kestävä EnGuard?V, modifioitu PVC-pinnoitettu kangasrakenne kestää UV-säteiden aiheuttamia vaurioita. Auttaa noudattamaan EPA:n sadevesimääräyksiä.

Ominaisuudet:

  • Varmista säännösten noudattaminen ja estä valumien epäpuhtauksien pääsy hulevesiviemäreihin
  • Käytetään useissa sovelluksissa
  • Auttaa noudattamaan EPA:n hulevesimääräyksiä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaitettu leveysSisäsyvyysSisäleveysHinta
JUSTRITE 28470 Vesitäytön tyhjennyskansi, 42 x 42 tuuman koko | CD8CJK JEN28470BL 2847016 "42 "42 "€222.92
JUSTRITE 28472 Vesitäytön tyhjennyskansi, 42 x 66 tuuman koko | CD8CJL JEN28472BL 2847216 "66 "42 "€338.63
JUSTRITE 28474 Vesitäytön tyhjennyskansi, 58 x 58 tuuman koko | CD8CJM JEN28474BL 2847429 "58 "58 "€474.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 28468 Vesitäytön tyhjennyskansi, koko 30 x 30 tuumaa
€192.30 / yksikkö