BIL-JAX 0127-149-06 Suojakiskosarja 6 jalan pituus 42 tuuman korkeus | AE2ZJW 5AB15

BIL-JAX 0127-149-06 suojakaidesarja 6 jalkaa pituus 42 tuumaa korkeus

Tuote: AE2ZJW Malli: 0127-149-06Ristiviite: 5AB15
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€679.42 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojakiskosarja
Korkeus42 "
Pituus6"
Kantavuus1000 lb
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.675
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)187.96
Laivan leveys (cm)111.76
HS-koodi7308400000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BIL-JAX 0127-149-06 suojakaidesarja 6 jalkaa pituus 42 tuumaa korkeus
€679.42 / yksikkö